カテゴリ

  • 研磨材(31)
    • 軸付砥石(22)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(5)
    • 平形砥石(3)
  • 空調・照明・電設資材(334)
  • 農業機械(98)
  • 制御機器(58)
  • 安全用品(40)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 測定用品(30)
  • 作業服(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 作業工具(17)
  • 切削工具(10)
  • 防災用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・FSK(エフエスケー)・クレトイシ・Panasonic(パナソニック)・BIGM(丸山製作所)・アルインコ・岩田製作所・フェリック・AirTAC・タジマツール(TJMデザイン)・北陽電機・レイ・アウト・トリニティ・パイロット・エスコ・能美防災・ICOM(アイコム)・SIGLENT・Simplism・ケナメタル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsk」の検索結果

779件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(7件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。形状A粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤I

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状I粒度60砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)

    ネジ金具付砥石

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単です。
    用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
  • A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色O

    FSK(エフエスケー)
    ¥449~税込¥494~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • WA(赤)研削砥石 FSK(エフエスケー)

    WA(赤)研削砥石

    FSK(エフエスケー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
    用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8
  • WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤B

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)3形状B粒度60厚さ(mm)3軸長(mm)30砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • グリーンプロ FSK(エフエスケー)

    グリーンプロ

    FSK(エフエスケー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1枚
    7日以内出荷
    新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
    用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
  • CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色I

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • WA軸付砥石赤O FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤O

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。軸径(Φmm)6形状O粒度60軸長(mm)36砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
  • SPH軸付砥石A号(10本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(10本入り)

    FSK(エフエスケー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(100本入り)

    FSK(エフエスケー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット)

    アイ・ツー
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    SMAアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとモノポールのSMAアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
  • LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット)

    アイ・ツー
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    ワイヤーアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとワイヤーアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
  • WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石ミニチュアA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス軸
    用途精密用軸径(Φmm)3形状A粒度320色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • MS軸付砥石A号(一般用) FSK(エフエスケー)

    MS軸付砥石A号(一般用)

    FSK(エフエスケー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    高速回転用
    用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13色ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)

    アイ・ツー
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高能率
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)

    HS軸付砥石A号(金型用)

    FSK(エフエスケー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    高速回転用
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • トップカット FSK(エフエスケー)

    トップカット

    FSK(エフエスケー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
    用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
  • ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ソフトA号

    FSK(エフエスケー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    9日以内出荷
    高精度
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • CBN電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 角度付 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    9日以内出荷
    用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
  • 電話着信表示灯 無線FSK 日恵製作所

    電話着信表示灯 無線FSK

    日恵製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
  • 反射安全ベスト COVER WORK(カバーワーク)

    反射安全ベスト

    COVER WORK(カバーワーク)(19件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1着
    当日出荷
    反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
    用途工事現場、建築現場材質塩化ビニール、ナイロン種類ベスト型テープ幅(mm)70適応胴囲(cm)130まで
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(76件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • FSC(R)認証完封箸 100膳入り 九州紙工

    FSC(R)認証完封箸 100膳入り

    九州紙工
    ¥319~税込¥351~
    1袋(100膳)
    当日出荷から7日以内出荷
    箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。
    長さ(mm)210タイプ元禄箸FSC認証認定FSC認証番号C126057
  • 不織布ケース CD/DVD用 片面 モノタロウ

    不織布ケース CD/DVD用 片面

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。
    用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
...
fsk 砥石特集
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
"fsk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷