カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DNライティング(4)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ノア[照明](1)
- トライト(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- プリンス電機(1)
エコロジープロダクト
「fsl 42t6w」の検索結果

Hf直管蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
蛍光ランプ スリムライン
プリンス電機¥59,980税込¥65,9781箱(25本)6日以内出荷一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金FaX6定格寿命(時間)4000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色白電球の種類蛍光ランプ
エコラインランプ
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から7日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
LEDシームレス照明
トライト¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
ライフルック HGX Hf形
HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
スリムパルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ホタルックスリムα
HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000
エースラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ















![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)