カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fss-72034-07」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-70(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥18,980税込¥20,8781袋(200個)9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)3.4電流容量(A)1絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン色樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ