カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「fst-100-c」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST-V スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷