カテゴリ

  • 自転車部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「fsth」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー)DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mmGALFER(ガルファー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
用途ローター径:140 mm重量:91 gr.厚み: 1.8 mm用途:ROAD / GRAVEL仕様:Not compatible with Fulcrum AFS SystemType : TWO-PIECE DISC SHARKsystem : CENTER-LOCK
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized、 Bontrager、 FSA、 Easton、Hope、 Goldtec、 Stan’s、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:10 pcs Dimension of balls:3.969(5/32)mmBasic dynamic load rating:4.650 kNBasic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm GALFER(ガルファー)DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mmGALFER(ガルファー)
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
用途ローター径:160 mm重量:102 gr.厚み: 1.8 mm用途:ROAD / GRAVEL仕様:Not compatible with Fulcrum AFS SystemType : TWO-PIECE DISC SHARKsystem : CENTER-LOCK
FSA ヘッドセット FSA HS No55R 1.5/ACR/STD w/oTH-894-1 FSAFSA ヘッドセット FSA HS No55R 1.5/ACR/STD w/oTH-894-1FSA
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
ブラック質量(g)92
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8FSA
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチコラム用 アヘッド ヘッドセット Heavy Duty向け1-1/8インチコラム用GYRO互換性CNC加工されたクロモリ下ワン上部: 5/32 x 20 リテーナーベアリング下部: スーパーオーバーサイズ 1-1/4インチ x 15B ベアリング
仕様トップキャップハイト:4材質アルミニュートラル質量(g)193タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2 AdafruitJST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2Adafruit
719税込791
1個
5日以内出荷
長さ(mm)約508/約 20インチ(端から端まで)質量(g)10
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.55R 1.5/ACR/STD Black w/TH-8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.55R 1.5/ACR/STD Black w/TH-8FSA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。完全に統合されたケーブルルーティング回転制限なしACRトップカバーアンギュラコンタクトベアリング専用フレームが必要1.5インチヘッドチューブ36°/45° ACB外径55.8mmヘッドチューブ用1-1/8"~1.5 "テーパーフォーク用スタックハイト 10.4+0.5=10.9
タイプヘッドセット分野ロード、 MTBテクノロジーACRウエイト92
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:7 pcs Dimension of balls:4.763(3/16)mmBasic dynamic load rating:4.550 kNBasic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. FSA. Easton. Fulcrum. HED. Zipp and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:10 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.890 kNBasic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:10 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.892 kNBasic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:7 pcsDimension of balls:4.763mm(3/16)Basic dynamic load rating:4.550 kNBasic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:FSA、 Stan’s、 HED and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:9 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.490 kNBasic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:FSA. Stan’s. HED and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.490 kNBasic static load rating:1.130 kNサイズ10×22×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
829税込912
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized. Bontrager. FSA. Easton. Hope. Goldtec. Stan’s. Zipp and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:10 pcsDimension of balls:3.969mm(5/32)Basic dynamic load rating:4.650 kNBasic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
36,863税込40,549
1本ほか
5日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]TOYOX(トヨックス)
33,584税込36,942
1個
当日出荷から5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
Pair of スティッカーs Yellow 40th | 2910 UnitGarage (ユニットガレージ)Pair of スティッカーs Yellow 40th | 2910UnitGarage (ユニットガレージ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種BMW HP2 K100 Marrakesh K100 sKrambler K1100 Marrakesh K75 Marrakesh R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R 1250 R R 80 G R 80 GS PD R 80 S R 850 GS R 850 R R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
5日以内出荷
フッソサーモ-S100℃ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-FST型』の交換用スリーブになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)-5~100材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.89MB)
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 片側手すりのまま背面手すりを追加する際に使用します。
用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(13点)
32日以内出荷
Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
角度可変スティックホルダ イマダ角度可変スティックホルダイマダ
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)118種類角度可変、スティックホルダ
スティックホルダ イマダスティックホルダイマダ
8,798税込9,678
1台
30日以内出荷
仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)51種類スティック、ホルダ