カテゴリ

  • 電気材料(266)
  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • 制御機器(105)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • バイク部品(25)
  • 農業機械(25)
  • 測定用品(23)
  • 自動車補修部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業服(6)
  • 防犯用品(5)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-001」の検索結果

820件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-01 ホワイト ストラパック

    SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-01 ホワイト

    ストラパック
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6460
  • フォレスト ツイン三脚 FT-1 エツミ

    フォレスト ツイン三脚 FT-1

    エツミ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    YouTubeやテレワーク、オンライン〇〇のカメラやスマホの設置に便利なスマホ・カメラ両用使用可能三脚。
    付属品専用ネジ(シュー付きネジ)/専用ケース質量(g)約470対応リングライト・マイク・Bluetooth等縮長(mm)415耐荷重(g)約600以下伸長(mm)1130最低高さ(cm)405
  • FT-1用 中子 永田製作所

    FT-1用 中子

    永田製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • FX-1(FT-1)用 フードキャップ(アルミ) 永田製作所

    FX-1(FT-1)用 フードキャップ(アルミ)

    永田製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • FT-1用 中芯一式(握り付) 永田製作所

    FT-1用 中芯一式(握り付)

    永田製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
  • FX-1(FT-1)用 フードキャップ(アルミ) 永田製作所

    FX-1(FT-1)用 フードキャップ(アルミ)

    永田製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • フード付鉄砲ノズルFT-1(G1/4) 永田製作所

    フード付鉄砲ノズルFT-1(G1/4)

    永田製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • FTフィルタ#1(プローブ付) 重松製作所

    FTフィルタ#1(プローブ付)

    重松製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。
    付属品チューブトラスコ品番402-3658適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク品名FTフィルタ#1(プローブ付)
  • FT1A形コントローラ オプション品 IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ オプション品

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    オプション・保守用部品
    対応機種Touch、Pro、Lite
  • 収穫機(バインダー)用タイヤ 湿田向 FT1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    収穫機(バインダー)用タイヤ 湿田向 FT1

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • イントラコンカ型イヤホン FT1 FIIO

    イントラコンカ型イヤホン FT1

    FIIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。
    付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
  • 開放型ヘッドホン FT1Pro FIIO

    開放型ヘッドホン FT1Pro

    FIIO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷
    FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。
    付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)約374 (ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.5感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz周波数特性7Hz~40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)20(@1kHz)ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-FT01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-FT01

    コガネイ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    ノズルベンダーフラットノズルユニット
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    豊富な接続インターフェイスとアナログ・デジタル入出力を搭載。PLCと表示器を使用する場合と比べ、コストダウン&コンパクト。幅広い使用環境でも対応するタフなコントローラ。美しさと機能性が調和した表示機能。様々な制御に対応したコントロール機能。様々なデバイスにつながりアプリケーションを実現。作画とラダーのプログラミングを1つのソフトウェアで
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    14オンボードI/Oおよび拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターソースおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル表示解像度。PCAPガラストップHMIデザイン シルバーベゼル。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御。リモートアクセス、FTP、メール、モバイルアプリおよびカスタムウェブページ
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    14ポイントのオンボードI/Oおよび22ポイントの拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイントトランジスターシンクおよび2ポイントアナログ出力。動作温度:-20~+55 ℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能なI/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4点トランジスターシンクおよび2点アナログ出力。動作温度:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • 新鉄砲(FT1)噴板(23.5x2.0x1.0t) 永田製作所

    新鉄砲(FT1)噴板(23.5x2.0x1.0t)

    永田製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • 開放型ヘッドホン FT1 FIIO

    開放型ヘッドホン FT1

    FIIO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    13日以内出荷
    こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。
    付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド仕様側圧:4.5N±0.3N質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く)形式密閉型ダイナミックヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)32ドライバ種類60mmダイナミックドライバー
  • 新鉄砲(FT1)噴板(23.5x2.0x1.0t) 永田製作所

    新鉄砲(FT1)噴板(23.5x2.0x1.0t)

    永田製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
  • ベースマウント(平面&曲面) GoPro

    ベースマウント(平面&曲面)

    GoPro
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。 ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。
    仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセットトラスコ品番788-4460セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3材質本体(プラスチック)質量(g)80対応機種全てのGoPro カメラ
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から54日以内出荷
    電源(V)AC100-240
  • ステンレス製フィラゲージ 永井ゲージ製作所

    ステンレス製フィラゲージ

    永井ゲージ製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    材質SUS長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • ディックブルーナデコれるネームテープ 稲垣服飾

    ディックブルーナデコれるネームテープ

    稲垣服飾
    ¥599税込¥659
    1巻
    6日以内出荷
    ミッフィーのお名前ネームです。シール、アイロン接着両用タイプです。カットして使えるデコれる布テープです。
    材質表 レーヨン・ポリエステル 裏 E・V・A系樹脂長さ(m)1.2幅(cm)1.5デザインミッフィー
  • スーパーマリオデコれるネームテープ 稲垣服飾

    スーパーマリオデコれるネームテープ

    稲垣服飾
    ¥599税込¥659
    1巻
    6日以内出荷
    お好みの長さにカットして使えるスーパーマリオのお名前テープです。シール、アイロン接着両用タイプです。
    材質表 ポリエステル 裏 合成ゴム糸粘着剤長さ(m)1.2幅(cm)1.5デザインスーパーマリオ
  • 機関車トーマスデコれるネームテープ 稲垣服飾

    機関車トーマスデコれるネームテープ

    稲垣服飾
    ¥599税込¥659
    1巻
    6日以内出荷
    お好みの長さにカットして使えるトーマスのお名前テープです。シール、アイロン接着両用タイプです。
    材質綿長さ(m)1.2幅(cm)1.5デザイントーマス
  • ロワーレインフォースメント cpm

    ロワーレインフォースメント

    cpm
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA LA.FT L1 ST L (F923) MIWA

    MIWA LA.FT L1 ST L (F923)

    MIWA
    ¥799税込¥879
    1枚
    5日以内出荷
    LA用L型フロント
    勝手左勝手グリーン購入法適合
  • MIWA 13LA.FT L1 ST R (FN64) 美和ロック

    MIWA 13LA.FT L1 ST R (FN64)

    美和ロック
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.01X3m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.01X3m

    永井ゲージ製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0727材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.01質量(g)2.991寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
  • PROサイドキャリア用アダプターKIT (左右SET) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    PROサイドキャリア用アダプターKIT (左右SET)

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    6日以内出荷
    PROサイドキャリアにGIVI/KAPPA製サイドケース(モノキー)を取付るためのアダプターキットです。
  • MIWA 13LA.FT L1 ST L (FN66) 美和ロック

    MIWA 13LA.FT L1 ST L (FN66)

    美和ロック
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X3m 永井ゲージ製作所

    DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X3m

    永井ゲージ製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0866材質ステンレス(SUS304H)厚さ(mm)0.015質量(g)4.487寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
  • FT専用フィルター FF-1 三光化学工業

    FT専用フィルター FF-1

    三光化学工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    適合機種GH716,GH715,GH715S,GH316,DH747,DH750S
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.01X5m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.01X5m

    永井ゲージ製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0728材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.01質量(g)4.985寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
  • DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X5m 永井ゲージ製作所

    DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X5m

    永井ゲージ製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0867材質ステンレス(SUS304H)厚さ(mm)0.015質量(g)7.478寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5