カテゴリ

  • 切削工具(57)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(14)
  • バイク部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-12」の検索結果

389件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィットテスト溶液 FT-12(甘味) 3M(スリーエム)

    フィットテスト溶液 FT-12(甘味)

    3M(スリーエム)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(6個)
    当日出荷
    3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品、補充用ボトルです。必要に応じて交換用としてご使用ください。甘味を感じにくい方に、苦味用のフィットテスト溶液もあります。(FT-32)
    容量(mL)55
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)使用真空圧力(kPa)-100
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥3,508~税込¥3,859~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • S150U-FT-12 シリーズ Qlight
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    S150U-FT-12 シリーズ

    Qlight
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S150R-FT-12 シリーズ Qlight
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    S150R-FT-12 シリーズ

    Qlight
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200 富士手袋工業(天牛)
    ブルー
    ホワイト

    先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200

    富士手袋工業(天牛)(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • e-CON付光電センサ(E3T-FT12) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3T-FT12)

    SUS(エスユーエス)
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    10日以内出荷
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)0.5
  • タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所
    ブラウン
    ベージュ

    タフレーベル 撥水ポーチ

    中林製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽作業や日常使用に
    用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
  • 建直ピース フルサト工業

    建直ピース

    フルサト工業(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    材質SS400
  • テープ付オプトモール マサル工業
    ホワイト
    ブラウン

    テープ付オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアタイト アサダ

    フレアタイト

    アサダ(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)ライトグレー
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素付の端子です。
    材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルター MICRO

    フューエルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソフトゴム 日本紐釦貿易

    ソフトゴム

    日本紐釦貿易
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(150m)
    当日出荷
    ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
    材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%色白
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • 小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業

    小型DCダイヤフラムポンプ

    電装産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50対応食品衛生対応寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
  • 小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業

    小型DCダイヤフラムポンプ

    電装産業(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(作業中)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-122文字内容作業中
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • フランス取手 NewHikari

    フランス取手

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個(1袋)
    当日出荷
    落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
    用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。材質亜鉛ダイカスト仕上焼付塗装穴径(mm)Φ4
  • kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーション

    kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き

    イマオコーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥16,855~税込¥18,541~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • マグタブ デュオ SHT

    マグタブ デュオ

    SHT
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
    用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
  • ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド

    マルテラート
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプデコ型
  • 黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ

    フジトク
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅形状チーズ