カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(180)
  • 手袋(110)
  • 測定用品(54)
  • 切削工具(53)
  • 農業機械(49)
  • 電気材料(35)
  • 制御機器(34)
  • 物流用品(30)
  • バイク部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 厨房用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 安全用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「ft-3」の検索結果

関連キーワード
827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナBOXフタ FT-3 (3ケ) MSTコーポレーション

    コンテナBOXフタ FT-3 (3ケ)

    MSTコーポレーション
    7,998税込8,798
    1セット(3個)
    4日以内出荷
  • SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-03 ピンク ストラパック

    SPOT ティピーテープ(セミ用) FT-03 ピンク

    ストラパック
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6464
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    439税込483特価
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善)

    マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(30枚)
    当日出荷
    マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。
    用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。材質ポリエステル質量(g)10シートサイズ(mm)300×200×3生地の種類マイクロファイバー
  • オールタイム カウンタークロス 厚口 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス 厚口

    東京メディカル(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(60枚)
    当日出荷
    高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
    用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.66質量(kg)1シートサイズ(mm)350×610
  • チルトフロート ノーケン

    チルトフロート

    ノーケン(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
    最大使用電流(A)0.1使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    41,980税込46,178特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止
    材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC入数(双)1機能伸縮性指マチマチあり
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁(FTシリーズ)

    KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
    接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
  • オールタイム カウンタークロス 厚大 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス 厚大

    東京メディカル(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(30枚)
    当日出荷
    高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌・防カビ効果が長持ちするように処理した不織布の多機能ふきんです。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
    用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。タイプ厚口大判シートサイズ(mm)610×610質量(1箱あたり)(g)1030仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.66
  • ベアリング取付け工具 シマツール

    ベアリング取付け工具

    シマツール(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷
    ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション封筒 今村紙工

    クッション封筒

    今村紙工
    6,198税込6,818特価
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    内面エアー緩衝材のクッション封筒です。
    用途梱包袋に。材質未晒クラフト紙(内面ポリエチレン)茶色
  • FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミー

    FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

    コミー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
    用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350奥行(mm)3.9取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
  • 不織布 つなぎ YAMAZEN(山善)

    不織布 つなぎ

    YAMAZEN(山善)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
    用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレンホワイト
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク)

    のびのび5本指切軍手 すべり止め付

    COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
    機能伸縮性素材アクリル、ポリウレタン指タイプ指なし
  • カバーテープ CF-T35 ニチバン

    カバーテープ CF-T35

    ニチバン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • 業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
    129税込142
    1双ほか
    当日出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • 放射温度計 HIOKI(日置電機)

    放射温度計

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
    用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿スムス手袋 マチナシ COVER WORK(カバーワーク)

    綿スムス手袋 マチナシ

    COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)
    839税込923
    1袋(12双)
    当日出荷
    左右兼用!!
    用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。材質綿100%(40綿 スムース編)指マチマチナシ左右区別ナシ入数(双)12
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • FFミラー通路 片側用 コミー

    FFミラー通路 片側用

    コミー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
    用途室内専用型式角型仕様室内専用両面テープ止め厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 照度計 HIOKI(日置電機)

    照度計

    HIOKI(日置電機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
    表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
  • ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    ミニエアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    オイルレス方式・タンク付
    用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 三段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
  • フィットテスト溶液 3M(スリーエム)

    フィットテスト溶液

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(6パック)
    当日出荷
    FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
    仕様フィットテストキット付属製品トラスコ品番336-1936
  • ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
    検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • レスキューハンマー Meltec(大自工業)

    レスキューハンマー

    Meltec(大自工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
    材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
  • PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    PU甲メリヤスマジック付手袋

    COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
    579税込637
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
関連キーワード
...