カテゴリ
- 農業機械(46)
- 電気材料(6)
- 作業工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ft-3b」の検索結果

ジョイント金具24型T型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型T型フラットトラスコ品番482-0886材質スチール質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
3カ-B FTネジ(ナベ)
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(43個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ
ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
RS Pro USBアダプタ, メス、オス, ポート数:2
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様ジェンダー = メス, オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 金属取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = USB 3.0 A, USB 3.0 Bシリーズ = FTRS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBアダプタ, メス、オス, ポート数:2
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様ジェンダー = メス, オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 金属取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = USB 3.0 B to Aシリーズ = FTRS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか4日以内出荷から11日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300曲げ半径(mm)6×OD(固定)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)
BELDEN¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか6日以内出荷から10日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令定格電圧(V)AC300難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
UパッキンA
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷部品名称UパツキンA図解NoMKW728H ポンプ部品_No.32、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.49、MKW728B ポンプ部品_No.32、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.34、MW3HP80B 部品_No.34
ジグフォース SD
テイルウォーク¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド。ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。用途【ターゲット】青物全般 (~12.5kgクラスを想定)ルアーMAX(g)180
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.7、MKW1516B ポンプ部品_No.6、MW3HP60B(2004) 部品_No.7、MW3HP40B(2004) 部品_No.7、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.3、MW3HP80B 部品_No.7、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.7、MW3HP40B-S 部品_No.7、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.3
ベン
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ベン図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.62、MW3HP60B(2004) 部品_No.56、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.55、MW3HP60B(2004) 部品_No.59、MW3HP80B 部品_No.58、MW3HP611B(2004) 部品_No.59
UパッキンB
BIGM(丸山製作所)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷部品名称UパツキンB図解NoMW3HP80B-FT(2005) 部品_No.33、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.48
ベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷備考54~58フクム部品名称ベンクミタテ図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.56、MW3HP60B(2004) 部品_No.53、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.56、MW3HP80B 部品_No.52
プランジヤ
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷部品名称プランジヤ図解NoMKW728B ポンプ部品_No.22、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.24、MW3HP80B 部品_No.24、MKW728H ポンプ部品_No.22
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷規格ストローク20部品名称クランクジク図解NoMW3HP80B 部品_No.16、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.16
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.57、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.57、MW3HP611B(2004) 部品_No.43、MW3HP80B 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.54
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷規格22X50L部品名称スリーブ図解NoMKW728B ポンプ部品_No.26、MKW728H ポンプ部品_No.26、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.28、MW3HP80B 部品_No.28
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoMW3HP80B-FT(2005) 部品_No.63、MW3HP60B(2004) 部品_No.60、MW3HP611B(2004) 部品_No.63、MW3HP80B 部品_No.59
クランクケースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷部品名称クランクケースマトメ図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.6、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.6、MW3HP60B(2004) 部品_No.6、MW3HP681K 部品_No.6、MKW728B ポンプ部品_No.5、MW3HP40B(2004) 部品_No.6、MKW728H ポンプ部品_No.5、MW3HP80B 部品_No.6
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格S18307部品名称オイルシール図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.25、MW3HP80B 部品_No.25、MKW728B ポンプ部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.25、MW3HP40B(2004) 部品_No.25、MW3HP611B(2004) 部品_No.25、MW3HP681K 部品_No.25、MKW728H ポンプ部品_No.23、MW3HP40B-S 部品_No.25
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格11X29部品名称ピストンピン図解NoMW3HP80B 部品_No.23、MW3HP611B(2004) 部品_No.23、MKW728B ポンプ部品_No.21、MW3HP40B(2004) 部品_No.23、MW3HP60B(2004) 部品_No.23、MW3HP40B-S 部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.23、MW3HP681K 部品_No.23、MKW728H ポンプ部品_No.21
クランクケースフタ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格P/N117529部品名称クランクケースフタ図解NoMKW728H ポンプ部品_No.8、MW3HP60B(2004) 部品_No.9、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.9、MW3HP80B 部品_No.9、MW3HP40B(2004) 部品_No.9、MW3HP40B-S 部品_No.9、MKW728B ポンプ部品_No.8、MW3HP681K 部品_No.9、MW3HP611B(2004) 部品_No.9
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格M8X70部品名称6カクアナツキボルト図解NoMKW728H ポンプ部品_No.43、MW3HP40B(2004) 部品_No.49、MW7HP70B 部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.44、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.46、MW3HP60B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.49、MW7HP110B 部品_No.51、MW3HP80B 部品_No.46
オイルシールケース
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷規格P/N046911部品名称オイルシールケース図解NoMW3HP681K 部品_No.18、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.18、MW3HP80B 部品_No.18、MW3HP40B(2004) 部品_No.18、MW3HP60B(2004) 部品_No.18、MW3HP40B-S 部品_No.18、MW3HP611B(2004) 部品_No.18
シールパッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエ図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.26、MW3HP611B(2004) 部品_No.26、MW3HP40B(2004) 部品_No.26、MKW728B ポンプ部品_No.24、MW3HP681K 部品_No.26、MW3HP40B-S 部品_No.26、MKW728H ポンプ部品_No.24、MW3HP80B 部品_No.26、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.26