カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ft-525」の検索結果

清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
オールアンカー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース