カテゴリ
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定用品(3)
- 安全用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(3)
- エスコ(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 神港テクノス(2)
- ナリカ(2)
- ケナメタル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- JTC(1)
- TBC(タブチ)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東リ(1)
- ISA(1)
- Vesrah(1)
- SWAGE-LINE(1)
- HANIL PRECISION(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-700」の検索結果

こて先ポリッシャー
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
リフライプ
東リ¥8,998税込¥9,8981箱(14枚)4日以内出荷モダンなストライプ模様のタイル。材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)19.0/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)3
ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)
神港テクノス¥39,980税込¥43,9781個欠品中一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタルバッテリー寿命連続使用約200時間
ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)
神港テクノス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタルバッテリー寿命連続使用約200時間
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ
エスコ¥16,900税込¥18,5901組(5本)翌日出荷柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201組(5本)翌日出荷柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-70●商品名:PVCコーン700●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:無●入数:5本●材質:PVC/ゴム●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
デジタル温湿度計 DFT-700-M
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901個当日出荷防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
スペクトル管セット
ナリカ¥166,000税込¥182,6001セット5日以内出荷各気体のスペクトルを観察できるスペクトル管のセットです。スペクトル管点灯装置付きをご希望の場合は「B10-7009-10スペクトル管セット ST-5FT(点灯装置付)」をお求めください。型式ST-5F全長(mm)230種類水素、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム 5種各1本
オモリグロッド アルティマックス
クロノ(カンジインターナショナル)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ用途高感度チューブラトップ搭載のULTIMAX700は、イカメタルゲームのオモリグ専用設計で15号~30号のオモリグが使用可能です。ややショートレングスの7ftモデルは、キャスト性能に長けており明暗の境目を直撃可能です。また、食い渋り時の小枝活用にも最適なレングスです。その他【PE】0.4~0.6号、【スッテ】15~30号、【長さ】7feet![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 1500個入
MURATA(村田製作所)¥169,800税込¥186,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-07
巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷Murata巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が320MHzで、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-40→125℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-08
スプロケット H-2
ISA¥11,980税込¥13,1781枚18日以内出荷から32日以内出荷サイズ530タイプリア主な適合車種CBR400R、FT400C、CB450 Night Hawk、CBR500(1987~1988)、CBX550(1981~1986)、CBR600(1987~1990)、VF700F(1984~1985)、VFR750F(1986~1988)、CB750 Night Hawk(1982)、CBR750 Super Aero、CBX750(1984~1986)、CB900F/Bol d'Or(1980~1984)、CB1000(1993~1998)、CBR1000(1987~2000)、CBX1000 P



























![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)