カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ft06r-dx」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィットホース SPLシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
    適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • セルフィットホース KFシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィットホース KFシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管材質内管:ポリエステル樹脂流体温度(℃)-30~+100材質(外被)ポリウレタン適合流体鉱物性作動油補強層1P推奨雰囲気温度(℃)-30~+70
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • SR13アダプタ 清水製作所[継手]

    SR13アダプタ

    清水製作所[継手](13件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    ¥2,524~税込¥2,776~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0