カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 農業機械(21)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(9)
  • 作業服(7)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft11」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    (13件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(12個)
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100 富士手袋工業(天牛)

    先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100

    富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1足
    当日出荷
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルテックス WING ACE

    フェルテックス

    WING ACE
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
    用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%長さ(m)10幅(m)1
  • PP荷造りテープ 信越工業

    PP荷造りテープ

    信越工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所

    タフレーベル 撥水ポーチ

    中林製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽作業や日常使用に
    用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    509税込560
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    36,980税込40,678
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素付の端子です。
    材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルター MICRO

    フューエルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Fine間欠微調整タイマー FT-011 TGK(東京硝子器械)

    Fine間欠微調整タイマー FT-011

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
    仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400gTGK品番692-55-43-01型式FT-011外形寸法(mm)165×165×75H
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
  • ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
    材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • クイックスタンパー 既製F 見本 赤縦 サンビー

    クイックスタンパー 既製F 見本 赤縦

    サンビー
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    インク色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA/クリーンフェライトライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスポートディスポカフ チューブなし ウェルチ・アレン

    フレックスポートディスポカフ チューブなし

    ウェルチ・アレン
    32,980税込36,278
    1式(20枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド

    マルテラート
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプデコ型
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • LAYフローリング 東リ

    LAYフローリング

    東リ
    13,980税込15,378
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
    材質UV樹脂コーティング寸法(mm)150×900質量(kg)11.7/ケース品種薄型置敷きビニル床タイル FOB全厚(mm)2
  • ステンレス鋼製ハンドルFT-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルFT-110S

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番133-0905材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極厚ハイビズカラーロングソックス COVER WORK(カバーワーク)

    極厚ハイビズカラーロングソックス

    COVER WORK(カバーワーク)
    439税込483
    1足
    4日以内出荷
    視認性の高いハイビズカラーを採用極厚ソックス
    用途防寒靴下幅(mm)100高さ(mm)30縦(mm)310丈区分ハイ
  • TFT 竹内工業

    TFT

    竹内工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    (インシュレータ)グレー
  • 機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2P COVER WORK(カバーワーク)

    機能性快適ソックス アンクル先丸タイプ 2P

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(2足)
    5日以内出荷
    クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。 カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。
    材質綿、ポリエステルサイズ(cm)25~27入数2足特性クール・吸汗速乾・ストレッチ指タイプ先丸
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • 機能性快適ソックス レギュラー先丸タイプ 2P COVER WORK(カバーワーク)

    機能性快適ソックス レギュラー先丸タイプ 2P

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1セット(2足)
    5日以内出荷
    天然繊維の綿と化学繊維であるポリエステルと双方を織り込んだハイブリッド素材。 綿特有の肌触りの良さや吸汗性の快適性能を持ちつつ、ポリエステルの速乾性・耐久性・防シワ性などの特長を併せ持つ万能素材。 襟立ての着こなしを踏まえ、襟部にソフト芯材を内蔵。 ヘビーユースでの襟の型崩れを軽減します。 カラーリングにはこだわりのデニム調プリントを採用。
    材質綿、ポリエステルサイズ(cm)25~27入数2足特性速乾性・耐久性・防シワ性指タイプ先丸
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • のびのび靴下 先丸 4足組 COVER WORK(カバーワーク)

    のびのび靴下 先丸 4足組

    COVER WORK(カバーワーク)
    999税込1,099
    1パック(4足)
    5日以内出荷
    純綿糸と補強糸を絶妙なバランスで配合し抜群の柔軟性を実現した靴下。 足通しもなめらかで、ズレ落ちにくく優れた履き心地。
  • 【部品】 噴霧器用電池フタ 藤原産業

    【部品】 噴霧器用電池フタ

    藤原産業
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の電池フタです。
    用途噴霧器用交換部品。仕様端子板付適合機種SSD-1用材質樹脂
  • 履き心地にこだわった純綿ソックス レギュラー丈 COVER WORK(カバーワーク)

    履き心地にこだわった純綿ソックス レギュラー丈

    COVER WORK(カバーワーク)
    799税込879
    1組
    6日以内出荷
    履き心地を追求した純綿ソックス。カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。
    素材純綿糸、補強糸、ポリエステル、ポリウレタン
  • 純綿軍足 COVER WORK(カバーワーク)

    純綿軍足

    COVER WORK(カバーワーク)
    599税込659
    1組
    6日以内出荷
    天然素材の純綿仕様
    素材綿100%
  • パイル生地ロングソックス COVER WORK(カバーワーク)

    パイル生地ロングソックス

    COVER WORK(カバーワーク)
    989税込1,088
    1組
    6日以内出荷
    安全性を考慮した厚手のパイル地ロングソックス
    素材綿、ポリエステル
  • CAT6フラット ELPA

    CAT6フラット

    ELPA
    2,469税込2,716
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルタイプフラット
  • ミニスクレーパー ノガ

    ミニスクレーパー

    ノガ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードD50(交換不可)仕様精密ミニセットFT30001の単品トラスコ品番818-7071