カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft6380-50」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    クランプ接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
    用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)質量(g)約620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2表示液晶、最大2000カウント、表示更新レート 約2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス防塵防水性能IP40ただしクランプセンサを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個測定可能導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり)クレストファクタ5以下(60 Aレンジは1.7以下)電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動通信距離(m)10(Z3210装着時のみ)基本確度接地抵抗レンジ:±1.5%rdg±0.02Ω、電流レンジ:±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
  • クランプ接地抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    クランプ接地抵抗計ワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    189,800税込208,780
    1個
    30日以内出荷
    FT6380-50の、ワイヤレスアダプタZ3210セット品
    付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)質量(g)約620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個測定可能導体径(Φmm)32クレストファクタ50以下 (60 Aレンジは17以下)電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動基本確度[接地抵抗レンジ]±15%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±20%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
  • ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)

    ワイアレスアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
    用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送付属品取扱説明書仕様最大着脱回数:5000回質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
電気測定カテゴリ