カテゴリ

  • バイク純正部品(72)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(29)
  • トラック純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftc」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂

    ROHS BS フローテック(FTC

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)ほか
    翌々日出荷
  • フローテック FTC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    フローテック FTC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    529税込582
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ0.7材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
    メス形状Lightningオス形状Type-C
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • 露出ボックス用絶縁取付枠3口 神保電器

    露出ボックス用絶縁取付枠3口

    神保電器
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    対応露出ボックス用、3口用
  • 耐水光沢フィルム 水をはじき素材を活かす インクジェット フリーカット 3枚入り エレコム

    耐水光沢フィルム 水をはじき素材を活かす インクジェット フリーカット 3枚入り

    エレコム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キッチン、洗面所などの水まわりの物に最適!高級感あふれる耐水透明光沢フィルムラベル
    クリアー用紙耐水光沢フィルム
  • カーブネックフォーク 右手用 FTCS1(ブラウン) スケーター

    カーブネックフォーク 右手用 FTCS1(ブラウン)

    スケーター
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    手首が曲がりにくい人に適したカーブ設計です。滑りにくい太めのグリップです。。口当たりがやさしいシリコーンゴム製です。
  • Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 カメラレンズ eyes 3枚入り レイ・アウト

    Google Pixel 8a Like standard フィルム 指紋防止 カメラレンズ eyes 3枚入り

    レイ・アウト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高画質な写真や動画の撮影を損ねない美しい透明仕様。指紋防止加工を施していて、フィルムの表面を綺麗に保ちます。予備も含め複数セット入っているので貼り換えもできて安心。対象のレイアウト製(別売)ケースと一緒に使える!
    材質PET、シリコン糊対応機種Google Pixel 8a特性指紋防止/レンズカバー
  • クランプ ホース (LFTC) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (LFTC)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 チーズユニオン

    群協製作所
    931税込1,024
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • メスティー フローバル

    メスティー

    フローバル
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • アクロボールTシリーズ 0.3激細 パック入 パイロット

    アクロボールTシリーズ 0.3激細 パック入

    パイロット
    139税込153
    1本
    当日出荷
    油性ボールペンリッチなアクロボールに小さな文字が濃く書ける0.3mm激細
    方式ノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
  • ピュアフィットTC(チューブクランプ) サンゴバン

    ピュアフィットTC(チューブクランプ)

    サンゴバン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP
  • BP抗菌5本指トゥキャップ 2枚入 ベーテルプラス

    BP抗菌5本指トゥキャップ 2枚入

    ベーテルプラス
    1,498税込1,648
    1袋(2枚)
    9日以内出荷
    抗白癬菌加工で繊維上の白癬菌の増殖を抑制します。すぐれた洗濯耐久性をもち効果が続きます。足の指1本1本を包み込み、汗が溜まりやすい指の間の汗を吸い取りますので、足の蒸れ防止にもお使い頂けます。【洗濯時のご注意】・漂白剤は使用しないでください。・洗濯後のすすぎ洗いを充分にしてください。・洗濯後は濡れたまま長時間放置しないでください。・タンブラー乾燥はしないでください。・直射日光は避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。・ドライクリーニングはしないでください。
    仕様●カラー:ベージュ●フリーサイズ(足背周囲目安 約20~27cm)アズワン品番65-9134-18
  • 束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    83税込91
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ほっと碗(栃/内朱) スリーライン

    ほっと碗(栃/内朱)

    スリーライン
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    一体成形の大きなグリップが特徴です。しっかり持ちやすく、飲むときも安心。蓋付きだから配膳時もラクです。
    用途病院、福祉材質耐熱ABS対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 束ねるバンド白100mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    束ねるバンド白100mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    99税込109
    1セット(30本)
    5日以内出荷
    コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
    長さ(mm)100ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド用セフター 富士商

    ステンレスバンド用セフター

    富士商
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
    材質SUS 304
  • アルミエッジフォルテ用ジョイントセット グリーンフィールド

    アルミエッジフォルテ用ジョイントセット

    グリーンフィールド
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    アルミエッジフォルテには接続用部材が必要本数分付属されていますが、追加で必要となった場合のオプション品となります。
    用途アルミエッジフォルテに使用する接続用の部材。適合リサイクルエッジング アルミエッジフォルテセット内容ジョイント部材3個、ドリルビス6個
  • iPhone 12 mini フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り レイ・アウト

    iPhone 12 mini フィルム 10H カメラレンズ 2枚入り

    レイ・アウト
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    ガラスコーティングにより高硬度10Hを実現。ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。表面に指紋防止加工を施すことで指紋が目立ちにくくなりベタつきを軽減し、表面を綺麗に保つことができます。保護フィルムが2枚入っているため、安心して貼り付けることができ、汚れた際に取り替えることも可能です。
    用途スマホフィルムセット内容カメラレンズ保護フィルム、クロス材質シリコン膜(カメラレンズ保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(カメラレンズ保護フィルム表面)対応機種iPhone 12 mini特性防傷加工、指紋防止
  • タノナット FSC藤原産業

    タノナット

    FSC藤原産業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
    仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 761K SWITCHCRAFT

    761K

    SWITCHCRAFT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712A SWITCHCRAFT

    L712A

    SWITCHCRAFT
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHAFT CARB MAZDA(マツダ)

    SHAFT CARB

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー) SWITCHCRAFT

    Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)

    SWITCHCRAFT
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L722A SWITCHCRAFT

    L722A

    SWITCHCRAFT
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 3502ABAU SWITCHCRAFT

    3502ABAU

    SWITCHCRAFT
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3502AAU SWITCHCRAFT

    3502AAU

    SWITCHCRAFT
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAPC722BK SWITCHCRAFT

    RAPC722BK

    SWITCHCRAFT
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • JCAP SWITCHCRAFT

    JCAP

    SWITCHCRAFT
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • (35563)SEAL, SHIFT CON トヨタ

    (35563)SEAL, SHIFT CON

    トヨタ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • (35514)CAP, SHIFT CONT トヨタ

    (35514)CAP, SHIFT CONT

    トヨタ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • (35513)BOLT, SHIFT CON トヨタ

    (35513)BOLT, SHIFT CON

    トヨタ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761K SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761K

    SWITCHCRAFT
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。外径 5.5mm。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ 761。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ダストキャップ JCAP SWITCHCRAFT

    Switchcraft ダストキャップ JCAP

    SWITCHCRAFT
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    種類 = ジャックカバー。併用可能製品 = 電源コネクタ。シリーズ = JCAP。シールキャップ. ミニチュアコネクタ用シールキャップ IP50 等級です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

    SWITCHCRAFT
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722A SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722A

    SWITCHCRAFT
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ L7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROD,CLUTCH LIFTER ホンダ

    ROD,CLUTCH LIFTER

    ホンダ
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷