カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(3)

「ftdi chip」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FTDI Chip インターフェイスコンバータケーブル FTDI Chip

    FTDI Chip インターフェイスコンバータケーブル

    FTDI Chip
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip  インターフェース 1チャンネル 表面実装 FTDI Chip

    FTDI Chip インターフェース 1チャンネル 表面実装

    FTDI Chip
    769税込846
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHIPI-X10 FTDI

    CHIPI-X10

    FTDI(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip インターフェイス開発キット FTDI Chip

    FTDI Chip インターフェイス開発キット

    FTDI Chip
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B FTDI Chip

    FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B

    FTDI Chip
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB BRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin FTDI Chip

    FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin

    FTDI Chip
    699税込769
    1リール(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip  タッチスクリーンスタイラスペン Bridgetek

    FTDI Chip タッチスクリーンスタイラスペン

    Bridgetek
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:先細ペン●併用可能製品:FT800ディスプレイ
  • LCDコントローラ FTDI Chip Bridgetek

    LCDコントローラ FTDI Chip

    Bridgetek
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自作用USBスイッチケーブル ルートアール

    自作用USBスイッチケーブル

    ルートアール
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
    ケーブル長(m)2.2付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアルブラック質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む)対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)インターフェースUSB(A オス)解像度画面:XGA以上
  • FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFN FTDI Chip

    FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFN

    FTDI Chip
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:76 、 寸法:9.1 x 9.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:9.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
  • FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN FTDI Chip

    FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 56-Pin QFN

    FTDI Chip
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:56 、 寸法:7.1 x 7.1 x 0.69mm 、 高さ:0.69mm 、 長さ:7.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立プロダクツ

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
  • USB-RS485-WE-1800-BT FTDI

    USB-RS485-WE-1800-BT

    FTDI
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-RS232-WE-1800-BT-0.0 FTDI

    USB-RS232-WE-1800-BT-0.0

    FTDI
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応