カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fts2022」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581アズワン品番65-7677-17
  • ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583アズワン品番65-7696-93