カテゴリ
- クリーンルーム用品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「fu-220」の検索結果

ファイナルフィルターユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥25,900税込¥28,4901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ファイナルフィルターユニット FUシリーズ
赤松電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ファイナルフィルター」になります。ファイナルフィルターは1年に1~2回程度を目安として新しく交換して下さい。但しミストの種類・発生量によりフィルター寿命は大幅に変わります。再利用は出来ません。
Uスピッツ沈渣2号K15
栄研化学¥22,980税込¥25,2781セット(1000本)5日以内出荷尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000容量(μL)(スポイト)15目盛付寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
ファンフィルタユニット FFU
コトヒラ工業¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷から32日以内出荷薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
ファンフィルタユニット 20立米タイプ
コトヒラ工業¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)