カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fujifilm lto7」の検索結果

LTOテープ
富士フイルム¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0データ容量6.0TBテープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTOテープ Ultrium7テープ(5巻)
日本IBM¥84,980税込¥93,4781セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ。【仕様】。・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium7テープ(5巻)寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
HPE LTO7 Ultrium 15TB WORM データカートリッジ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:追記型テープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)
LTOテープ
富士フイルム¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
LTO8カートリッジ
富士フイルム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
LTOクリーニングテープ
富士フイルム¥7,198税込¥7,9181個当日出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
RDXカートリッジ
タンベルグデータ¥57,980税込¥63,7781本当日出荷ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守
UNITEX¥2,798,000~税込¥3,077,800~1セット16日以内出荷USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,
HEWLETT PACKARD¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト7
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(30枚)5日以内出荷フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。ワールドボックスの最大寸法。深さが120mm。仕様フタ・身種別果物・フルーツ寸法(mm)420×310×120質量(g)26.15構成部品2
LTO6 Ultrium 6.25TB WORM データカートリッジ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe色パープルテープ幅(mm)12.65基材金属粒子テープ長さ(m)846ビット343k/inchフォーマット形式メディア:ライトワンス メディアテープ厚さ(μm)6.4読み取り速度400MB/秒保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)
カードプリンターID200/ID170ロ
桜井¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷枚数10枚対応【プリンター】GRASYS ID170、ID170M、ID170RFID、ID170W、ID170WM、ID170WRFID、ID170R GRASYS ID200、ID200M、ID200RFID、ID200W、ID200WM、ID200WRFID、ID200L
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)
UNITEX¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台21日以内出荷・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)