カテゴリ

  • 測定用品(26)
    • 圧力測定フィルム(11)
  • 家電(225)
    • フィルムカメラ(21)
    • カメラ交換フィルム(5)
    • カメラアクセサリ(126)
    • カメラ交換レンズアクセサリ(40)
    • デジタルカメラ(3)
  • 塗料(8)
    • 印刷関連商品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(206)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 救急・衛生(8)
  • 医療(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ

「fujifilm」の検索結果

520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルム

    フジカラー写ルンです 27枚撮り

    富士フイルム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
    レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
  • ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック

    富士フイルム(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
    仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェキスクエアフィルム 富士フイルム

    チェキスクエアフィルム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルム

    インスタントカラーフイルム instax WIDE

    富士フイルム(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(50枚)
    欠品中
    フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
    ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
  • チェキ instax WIDE 400 富士フイルム

    チェキ instax WIDE 400

    富士フイルム
    1台
    取扱停止中
    カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。
    寸法(mm)162×98×123質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)
  • チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルム

    チェキ プリンター instax mini Link3

    富士フイルム
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
    付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9098認証】
    対応機種富士ゼロックスDocuPrint 3100DocuPrint3000印字枚数10000枚
  • FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9091認証】
    対応機種ApeosPrint 4560S/3960S/3360S印字枚数10000枚
  • FUJIFILM カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9074認証】
    マゼンタ対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数12000枚
  • FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9085認証】
    対応機種富士ゼロックスDocuPrint 3500d/4400d
  • FUJIFILM カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9072認証】
    ブラック対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数23000枚
  • FUJIFILM カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9075認証】
    イエロー対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数12000枚
  • FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9084認証】
    対応機種DocuPrint3200d/3500d/4400d印字枚数10000枚
  • FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9092認証】
    対応機種ApeosPrint 4560S/3960S/3360S印字枚数15000枚
  • FUJIFILM カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9095認証】
    対応機種富士ゼロックスDocuPrint C3350
  • FUJIFILM カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9073認証】
    シアン対応機種富士ゼロックスDocuPrint C5000d印字枚数12000枚
  • FUJIFILM カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    FUJIFILM カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9096認証】
    対応機種富士ゼロックスDocuPrint C3350
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X100Ⅵ 用 / クレイブラウン) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X100Ⅵ 用 / クレイブラウン)

    PGYTECH
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)104 × 49 × 62クレイブラウン質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X100ⅥJIS等級4級以上
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM GFX100S Ⅱ メイン サブ 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM GFX100S Ⅱ メイン サブ 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM GFX100S Ⅱ [ メイン用 サブ用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X100Ⅵ 用 / ミッドナイトブラック) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X100Ⅵ 用 / ミッドナイトブラック)

    PGYTECH
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)104 × 49 × 62ミッドナイトブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X100ⅥJIS等級4級以上
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-S20 用 / クレイブラウン) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-S20 用 / クレイブラウン)

    PGYTECH
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)133 × 62 × 62クレイブラウン質量(g)約77使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-S20JIS等級4級以上
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / クレイブラウン) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / クレイブラウン)

    PGYTECH
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。本グリップは FUJIFILM X-M5 / X100VI 専用設計です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)117 × 51 × 56クレイブラウン質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-M5JIS等級4級以上
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン)

    PGYTECH
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)130 × 44 × 61クレイブラウン質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-T5JIS等級4級以上
  • 液晶保護フィルムZERO FUJIFILM X-T3専用 エツミ

    液晶保護フィルムZERO FUJIFILM X-T3専用

    エツミ
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    保護フィルムより一回り大きい新剥離シートを採用。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカット出来ます。また、エアーレス加工フィルムの採用により、時間の経過とともに気泡がゼロに。貼っている時に入ってしまった気泡は、指で押し出すことができます。
    用途液晶保護フィルム対応機種FUJIFILM X-T3
  • 液晶保護フィルム ZEROプレミアム FUJIFILM X-T100専用 エツミ

    液晶保護フィルム ZEROプレミアム FUJIFILM X-T100専用

    エツミ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
    付属品クリーンクロス 1枚対応機種フジフイルム X-T100入数液晶画面用サイズ 1枚
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / ミッドナイトブラック) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / ミッドナイトブラック)

    PGYTECH
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。本グリップは FUJIFILM X-M5 / X100VI 専用設計です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)117 × 51 × 56ミッドナイトブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-M5JIS等級4級以上
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-S20 用 / ミッドナイトブラック) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-S20 用 / ミッドナイトブラック)

    PGYTECH
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)133 × 62 × 62ミッドナイトブラック質量(g)約77使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-S20JIS等級4級以上
  • PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / ミッドナイトブラック) PGYTECH

    PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / ミッドナイトブラック)

    PGYTECH
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。
    セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)130 × 44 × 61ミッドナイトブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-T5JIS等級4級以上
  • 液晶保護フィルムZERO FUJIFILM X-A7専用 エツミ

    液晶保護フィルムZERO FUJIFILM X-A7専用

    エツミ
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    保護フィルムより一回り大きい新剥離シートを採用。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカット出来ます。また、エアーレス加工フィルムの採用により、時間の経過とともに気泡がゼロに。貼っている時に入ってしまった気泡は、指で押し出すことができます。
    用途液晶保護フィルム対応機種FUJIFILM X-A7
  • 液晶保護フィルムZEROプレミアム FUJIFILM X-H1専用 エツミ

    液晶保護フィルムZEROプレミアム FUJIFILM X-H1専用

    エツミ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。
    用途液晶保護フィルム対応機種FUJIFILM X-H1
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM X30 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM X30 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM X30寸法(mm)68.8×43.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルムZERO FUJIFILM X100Ⅵ/X100V専用 エツミ

    液晶保護フィルムZERO FUJIFILM X100Ⅵ/X100V専用

    エツミ
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    保護フィルムより一回り大きい新剥離シートを採用。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカット出来ます。また、エアーレス加工フィルムの採用により、時間の経過とともに気泡がゼロに。貼っている時に入ってしまった気泡は、指で押し出すことができます。
    用途液晶保護フィルム対応機種FUJIFILM X100Ⅵ/X100V
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM instax WIDE Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM instax WIDE Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM instax WIDE Evo寸法(mm)82.2×55.3取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM X-E5 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM X-E5 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM X-E5寸法(mm)72.5×48.9取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM X-S20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM X-S20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FUJIFILM X-S20寸法(mm)68.8×43.8取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM instax mini LiPlay+ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM instax mini LiPlay+ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FUJIFILM instax mini LiPlay+寸法(mm)55.9×75.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM X-M5 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM X-M5 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM X-M5寸法(mm)73×49取付方式シリコン吸着特性指紋防止
...