カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- くい込み管継手・インサート管継手(3)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.49(8)
- 1(15)
- 1.96(2)
- 2.94(3)
- 3(12)
- 3.92(2)
- 4.9(12)
- 10(11)
- 15.1(2)
- 16.2(38)
- 17.2(2)
- 20.5(2)
- 20.6(4)
- 21.5(37)
- 26.5(2)
- 40.3(2)
- 41.3(7)
- 47(2)
- その他(27)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フジキン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fujikin」の検索結果

BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)8A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)43寸法H(mm)15.8温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)88寸法H(mm)30.7温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)15A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥29,980税込¥32,9781個46日以内出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)66寸法H(mm)23.6温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応