カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- くい込み管継手・インサート管継手(15)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.49(7)
- 0.6(3)
- 1.96(2)
- 2.94(3)
- 3(12)
- 3.92(2)
- 4.9(12)
- 10(11)
- 15.1(2)
- 16.2(38)
- 17.2(2)
- 20.5(2)
- 20.6(4)
- 21.5(37)
- 26.5(2)
- 40.3(2)
- 41.3(7)
- 47(2)
- その他(27)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フジキン(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「fujikin」の検索結果

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
フジキン¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリーRoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)35温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ
フジキン¥24,980税込¥27,4781個46日以内出荷・禁油対応品仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A材質SCS13A/CF8材質(本体)SCS13A/CF8寸法L(mm)140寸法H(mm)92温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(FF)RoHS指令(10物質対応)対応
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷-仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)115寸法H(mm)70温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー材質SUS316L材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)152温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応
高温バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥129,800~税込¥142,780~1個46日以内出荷オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)温度(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)80A(3S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)160温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)65A(2.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)134温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応