カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- くい込み管継手・インサート管継手(3)
絞り込み
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 1(1)
形状

ストレート(1)
ねじの種類
- G
- NPT(2)
- R(13)
- Rc(7)
- UNF(1)
- その他(1)
最高使用圧力(MPa)
- その他(2)
ブランド
- フジキン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「fujikin」の検索結果

2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応