カテゴリ
- 切削工具(7)
- コイルバンドソー(7)
絞り込み
幅(mm)
- 6
- 3(3)
- 4(2)
- 5(7)
- 8(7)
- 10(6)
- 12.7(1)
- 13(17)
- 16(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 27(7)
- 34(3)
- 41(8)
厚さ(mm)
- 0.635(5)
- 0.64(1)
- 0.9(3)
全長(mm)
- 16000(3)
- 30000(4)
ブランド
- フナソー(6)
- ニコテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「funasaw」の検索結果

コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー(17件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用
フナソー(9件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
コンターマシン用ブレード
フナソー(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。厚さ(mm)0.635全長(m)30材質合金工具鋼
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から4日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バリアブルコンターマシン用B 1014
フナソー¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に全長(m)16厚さ(mm)0.635幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)トラスコ品番826-5919材質バイメタルハイス質量(kg)0.78
バリアブルコンターマシン用B
フナソー¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス