カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • コイルバンドソー(5)
絞り込み
幅(mm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
厚さ(mm)
  • 0.635
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.64(4)
  • 0.65(14)
  • 0.9(16)
  • 1.1(3)
  • 1.3(8)
全長(mm)
  • 16000(3)
  • 30000(2)
ブランド
  • フナソー(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「funasaw」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタマシン用バンドソーブレード フナソー

    コンタマシン用バンドソーブレード

    フナソー(17件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
    用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
  • コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソー

    コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用

    フナソー(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.635全長(m)16
  • コンターマシン用ブレード フナソー

    コンターマシン用ブレード

    フナソー(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
    用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
  • バリアブルコンターマシン用B 1014 フナソー

    バリアブルコンターマシン用B 1014

    フナソー
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)トラスコ品番826-5919材質バイメタルハイス幅(mm)6厚さ(mm)0.635質量(kg)0.78全長(m)16
  • バリアブルコンターマシン用B フナソー

    バリアブルコンターマシン用B

    フナソー
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス幅(mm)6
コイルバンドソーカテゴリ