カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「furuno」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード

    FURUNO
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート
  • FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク カールコード

    FURUNO
    9,198税込10,118
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク カールコード
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用 FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用

    FURUNO
    8,298税込9,128
    1式
    6日以内出荷
    下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)
  • 27MHzホイップアンテナ FURUNO

    27MHzホイップアンテナ

    FURUNO
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
    仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27
  • 無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ FURUNO

    無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ

    FURUNO
    46,980税込51,678
    1式
    6日以内出荷
    FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。2本継ぎ。アンテナのみ 同軸ケーブルは付属しません
    長さ(m)4周波数27MHzコネクタM-J型許容入力(W)30
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • 消臭力 トイレ用 携帯タイプ フレアフルールの香り エステー

    消臭力 トイレ用 携帯タイプ フレアフルールの香り

    エステー(1件のレビュー)
    359税込395
    1個(9mL)
    当日出荷
    清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。 音のしにくいミストタイプのスプレーです。 携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。 空間と便器内のどちらにも使用できます。 約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
    用途トイレの消臭に。成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)トラスコ品番377-5802質量(g)24シリーズ消臭力香りフレアフルール使用場所トイレ危険物の類別非危険物使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合)商品タイプ携帯用
  • エアーダスター パワフルノズル EARTH MAN

    エアーダスター パワフルノズル

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
  • ペット線香虹のかなたフルーティフローラルの香り カメヤマ

    ペット線香虹のかなたフルーティフローラルの香り

    カメヤマ
    599税込659
    1箱(63g)
    当日出荷
    フルーティフローラルのペット向けお線香。パッケージイラストは虹の橋という詩に基づいて作成
  • アサヒ スタイルバランス グレフル ノンアルコール缶 350mlx24 アサヒビール

    アサヒ スタイルバランス グレフル ノンアルコール缶 350mlx24

    アサヒビール
    3,898税込4,210
    1ケース(350mL×24缶)
    3日以内出荷
    心とカラダに、ご自愛ノンアル。「カロリーゼロ※」、「糖類ゼロ※」、「アルコール分0.00%」でお酒気分を楽しめるノンアルコール飲料です。※食品表示基準による。
    タイプ常温入数1セット(24個入)
  • ロジカルノート セミB5 スヌーピー カラフルコミック 4P ナカバヤシ

    ロジカルノート セミB5 スヌーピー カラフルコミック 4P

    ナカバヤシ
    539税込593
    1組
    3日以内出荷
    4 つの特長で文章を美しく見せる !!
    用途スヌーピーとピーナッツギャングの個性豊かたな表情やポーズとカラフルな色合いが可愛いデザインです。仕様本文:上質紙70g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚寸法(mm)セミB5:ヨコ179×タテ252×厚12本体質量(g)480材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
  • 液晶保護フィルム フルノ 魚探 FCV-1150 12.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム フルノ 魚探 FCV-1150 12.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種フルノ 魚探 FCV-1150サイズ12.1型取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター

    斬鉄丸のこ盤 フルスター225

    ミスターマイスター
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
    セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書質量(kg)60高さ(mm)(バイス)38寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410山数220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880モーター出力(W)750鋸身厚(mm)2口開き(mm)(バイス)82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 (フルスター225用丸鋸刃) ミスターマイスター

    替刃 (フルスター225用丸鋸刃)

    ミスターマイスター
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
    材質ハイス山数220適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル水温計 村山電機製作所

    デジタル水温計

    村山電機製作所
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
    セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO