カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 制御機器(14)
  • バッテリー・電装(4)

「fuse holder」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー エーモンヒューズホルダーエーモン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
リード線付きで取り付け便利
用途電装品の保護に
ヒューズホルダー エーモンヒューズホルダーエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リード線付きで取り付け便利
用途電装品の保護に
管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズボックス YEC平型ヒューズボックスYEC(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
リード線
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボンガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)ユーボン(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10個)ほか
当日出荷
定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6 LITTELFUSEFUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6LITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
MG HOLDER,FUSE 三菱MG HOLDER,FUSE三菱
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTERSchurter IECフィルタ オス IEC規格SCHURTER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
HOLDER ASSY.,FUSE ホンダHOLDER ASSY.,FUSEホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER ASSY,FUSE ホンダHOLDER ASSY,FUSEホンダ
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,FUSE AC ホンダHOLDER,FUSE ACホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDERA,FUSE ホンダHOLDERA,FUSEホンダ
6,898税込7,588
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,A.FUSE ホンダHOLDER,A.FUSEホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER ASSY. FUSE ホンダHOLDER ASSY. FUSEホンダ
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,SPARE FUSE ホンダHOLDER,SPARE FUSEホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,AC FUSE ホンダHOLDER,AC FUSEホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER A ASSYFUSE ホンダHOLDER A ASSYFUSEホンダ
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER ASSY, FUSE ホンダHOLDER ASSY, FUSEホンダ
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER COMP,FUSE ホンダHOLDER COMP,FUSEホンダ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER ASSY FUSE ホンダHOLDER ASSY FUSEホンダ
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER FUSE ホンダHOLDER FUSEホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDERASSY,FUSE ホンダHOLDERASSY,FUSEホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,FUSE DC ホンダHOLDER,FUSE DCホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER COMP.,FUSE ホンダHOLDER COMP.,FUSEホンダ
449税込494
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,FUSE,AC ホンダHOLDER,FUSE,ACホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,FUSE CONN. ホンダHOLDER,FUSE CONN.ホンダ
599税込659
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER COMP FUSE ホンダHOLDER COMP FUSEホンダ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,B.FUSE ホンダHOLDER,B.FUSEホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,FUSE ホンダHOLDER,FUSEホンダ
419税込461
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタRoxburgh EMC
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
FUSE HOLDER COMP ホンダFUSE HOLDER COMPホンダ
599税込659
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。