カテゴリ
- 作業工具(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アサダ(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- ANEX(2)
- イチネンTASCO(2)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- GREAT TOOL(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「fuso fs-520c」の検索結果

エキスパンダセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
ロングビットホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
ロングビットホルダー
ANEX(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
エキスパンダヘッド
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
チューブエキスパンダー
RIDGID(日本エマソン)¥129,800税込¥142,7801セット9日以内出荷ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。 2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。用途軟質銅管の拡管加工。トラスコ品番361-9991セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース質量(kg)2.95質量(kg/セット)2.95![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
エキスパンダヘッド
アサダ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
エキスパンダセット
アサダ¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
エクステンションホルダー
(36件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)














![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)