カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(314)
    • チャージングスケール(9)
    • 空調配管用その他計測器(41)
    • リークテスター(12)
    • 空調配管用温度センサー(24)
    • チャージバルブ(3)
    • 機器用チャージホース(50)
    • 空調配管用温度計(15)
  • 作業工具(58)
    • 配水管掃除用品(2)
    • 配管用ベンダー(13)
    • リーマー(2)
  • トラック純正部品(169,848)
  • 自動車純正部品(39,672)
  • 自動車補修部品(1,806)
  • 塗装・養生・内装用品(1,074)
  • 切削工具(583)
  • 保管用品(256)
  • トラック用品・パーツ(181)
  • 測定用品(158)
  • 電気材料(89)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(67)
  • 清掃用品(37)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 厨房用品(13)
  • 医療(12)
  • 研磨材(12)
  • 制御機器(11)
  • 作業服(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 日用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 家電(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 食品・飲料(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「fuso」の検索結果

214,406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MK546)F/パネルエンブレム FUSO 三菱ふそう

    (MK546)F/パネルエンブレム FUSO

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • FUSO用 燃料ケースレンチ KOTO

    FUSO用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
    質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
  • (MX939)PRESSURE SENSOR TPM / FUSO 315 MHZ 三菱ふそう

    (MX939)PRESSURE SENSOR TPM / FUSO 315 MHZ

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MK437)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (MK437)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • (MC982)EMBLEM FUSO 三菱ふそう

    (MC982)EMBLEM FUSO

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)EMBLEM     FUSO 三菱ふそう

    (MC982)EMBLEM FUSO

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC918)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (MC918)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK548)マーク FUSO 三菱ふそう

    (MK548)マーク FUSO

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MC964)マーク、FUSO 三菱ふそう

    (MC964)マーク、FUSO

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC937)マーク、FUSO 三菱ふそう

    (MC937)マーク、FUSO

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル) 扶桑精機

    タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    油性タイプです。 潤滑性が高いです。
    トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • (MC900)LABEL,FUSO 三菱ふそう

    (MC900)LABEL,FUSO

    三菱ふそう
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MH064)FUSO DIAGNO 三菱ふそう

    (MH064)FUSO DIAGNO

    三菱ふそう
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC933)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (MC933)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC917)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (MC917)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC325)LABEL,FUSO 三菱ふそう

    (MC325)LABEL,FUSO

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (MK545)マーク、FUSO 三菱ふそう

    (MK545)マーク、FUSO

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MC919)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (MC919)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • (MC909)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (MC909)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML250)EMBLEM,FUSO 三菱ふそう

    (ML250)EMBLEM,FUSO

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC928)EMBLEM , FUSO 三菱ふそう

    (MC928)EMBLEM , FUSO

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • フレキシブル熱線式風速・風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブル熱線式風速・風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
    付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
  • (MK667)EMBLEM,3DIA FUSO 三菱ふそう

    (MK667)EMBLEM,3DIA FUSO

    三菱ふそう
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • (MC880)FUSO BOX ASSY 三菱ふそう

    (MC880)FUSO BOX ASSY

    三菱ふそう
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC982)MARK,FUSO (L) 三菱ふそう

    (MC982)MARK,FUSO (L)

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカ

    デジタル温度計 FUSO-307N (接触式)

    ナリカ
    16,400税込18,040
    1個
    9日以内出荷
    RS-232C出力でデータの記録ができます。
    付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
  • 風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F電池寿命約400時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
  • (MC909)ラベル、FUSO 三菱ふそう

    (MC909)ラベル、FUSO

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • 非接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    非接触式タコメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
    付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替質量(g)約100(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1方式クロック(クオーツ)、4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM測定方法非接触、LEDビーム消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33表示間隔1秒/回、RPM
  • ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ハンディCO2モニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
  • (MC934)マーク、FUSO 三菱ふそう

    (MC934)マーク、FUSO

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型ディスプレイLCD4桁使用環境-15~+50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH電池寿命約400時間
  • 熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    熱中症チェッカー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。
    用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
  • (MX928)CONTROL UNIT CPC 2 / FUSO MIT 三菱ふそう

    (MX928)CONTROL UNIT CPC 2 / FUSO MIT

    三菱ふそう
    579,800税込637,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MX933)PRESSURE SENSOR TPM / FUSO 315 三菱ふそう

    (MX933)PRESSURE SENSOR TPM / FUSO 315

    三菱ふそう
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • 4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4chデジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
    付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
  • (MX929)KEY KIT / STANDARD KEY FUSO 三菱ふそう

    (MX929)KEY KIT / STANDARD KEY FUSO

    三菱ふそう
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC912)マーク、FUSO 三菱ふそう

    (MC912)マーク、FUSO

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC909)マーク、FUSO 三菱ふそう

    (MC909)マーク、FUSO

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
...
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
"fuso" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷