カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 水中ポンプ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC30
使用液
- 汚水(1)
- 清水(1)
ブランド
- 新明和工業(2)
「fv11」の検索結果

液面制御スイッチ オーバルフロート
新明和工業¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W