カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
    • 水中ポンプ(3)
  • 作業服(32)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv11」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新明和 オーバルフロート 新明和工業

    新明和 オーバルフロート

    新明和工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
    接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
  • 液面制御スイッチ オーバルフロート 新明和工業

    液面制御スイッチ オーバルフロート

    新明和工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
    材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W
  • オーバルフロート 新明和工業

    オーバルフロート

    新明和工業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    使用温度(℃)0~60比重使用液:0.60~1.10
  • αライナーヘルメット SC-11FV RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11FV RA α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395頭囲(cm)55~62帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 管用タップ コーティング PF-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ コーティング PF-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    41,980税込46,178
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 1.5m ガードバー(赤/白-6本) エスコ

    1.5m ガードバー(赤/白-6本)

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FV-11材質ABS、ポリエチレン全長(mm)1700赤/白質量(g)290パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)1.5間隔(mm)【ゼブラ】150
  • 充電式丸のこ用チップソー 110 大見工業

    充電式丸のこ用チップソー 110

    大見工業
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
    適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。台厚(mm)1.4
  • シーリングファン 羽根径110cm Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 羽根径110cm

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
    質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400x50x150mm フェンス用T型スタンド エスコ

    400x50x150mm フェンス用T型スタンド

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    適合EA983FV-91用材質スチール寸法(mm)400(W)×50(D)×150(H)質量(kg)1
  • SIDE LOUVRE GARNISH MAZDA(マツダ)

    SIDE LOUVRE GARNISH

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • UV カットフイルム FR MAZDA(マツダ)

    UV カットフイルム FR

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • フェンス用スタンド (直線・直角・カーブ) エスコ

    フェンス用スタンド (直線・直角・カーブ)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。
    適合フェンス:EA983FV-91材質PPグレー質量(g)540サイズ(mm)330×85×170
  • フェンスサポートパイプ Φ27×980mm エスコ

    フェンスサポートパイプ Φ27×980mm

    エスコ
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。
    材質スチール質量(kg)約1.5寸法(Φ×mm)27×980
  • メッシュスクリーン (G1) MAZDA(マツダ)

    メッシュスクリーン (G1)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV カットフイルム MAZDA(マツダ)

    UV カットフイルム

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • MESH SCREEN (G1) MAZDA(マツダ)

    MESH SCREEN (G1)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • UV CUT FILM FF MAZDA(マツダ)

    UV CUT FILM FF

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • UV CUT FILM (G1) MAZDA(マツダ)

    UV CUT FILM (G1)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • COLORED INPANE MAZDA(マツダ)

    COLORED INPANE

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 3FV-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 3FV-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)HG-2066-M
  • ガスケット シリンダヘッド 2 3FV-11182-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 2 3FV-11182-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)HG-2070-M
  • パソコンケース 11.6インチ PCバッグ タブレットケース 耐衝撃 取っ手付き 小型 撥水 ランドセル収納可能 エレコム

    パソコンケース 11.6インチ PCバッグ タブレットケース 耐衝撃 取っ手付き 小型 撥水 ランドセル収納可能

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    大切な機器を守る!効果的に衝撃を吸収する低反発ポリウレタンを内蔵しながらも、ランドセルに収納可能なコンパクトさを実現した、ハンドル付き耐衝撃インナーバッグ。
    材質クロロプレンゴム、ポリエステル、低反発ポリウレタン質量(g)約240
  • スリムフィットVネックTシャツ ホワイト L フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ホワイト L

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    ホワイトサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
  • スリムフィットVネックTシャツ ブラック M フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ブラック M

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    ブラックサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
  • スリムフィットVネックTシャツ フロストスカイ M フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ フロストスカイ M

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    フロストスカイサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
  • スリムフィットVネックTシャツ イエローヘーゼ M フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ イエローヘーゼ M

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    イエローヘーゼサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
  • スリムフィットVネックTシャツ ネイビー L フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ネイビー L

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    ネイビーサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
  • スリムフィットVネックTシャツ フロストスカイ S フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ フロストスカイ S

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    フロストスカイサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
  • スリムフィットVネックTシャツ ヘザーグレー L フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ヘザーグレー L

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    ヘザーグレーサイズL混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
  • スリムフィットVネックTシャツ ヘザーグレー M フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ヘザーグレー M

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    ヘザーグレーサイズM混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
  • スリムフィットVネックTシャツ フロストスカイ L フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ フロストスカイ L

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    フロストスカイサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
  • スリムフィットVネックTシャツ イエローヘーゼ L フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ イエローヘーゼ L

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    イエローヘーゼサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
  • スリムフィットVネックTシャツ ネイビー S フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ネイビー S

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    ネイビーサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
  • スリムフィットVネックTシャツ イエローヘーゼ S フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ イエローヘーゼ S

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    イエローヘーゼサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
  • スリムフィットVネックTシャツ ホワイト S フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ホワイト S

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    ホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
  • スリムフィットVネックTシャツ オフホワイト S フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ オフホワイト S

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    オフホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
  • スリムフィットVネックTシャツ オフホワイト L フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ オフホワイト L

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    オフホワイトサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)71
  • スリムフィットVネックTシャツ ヘザーグレー S フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ ヘザーグレー S

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    ヘザーグレーサイズS混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)41袖丈(cm)17身幅(cm)46生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)65
  • スリムフィットVネックTシャツ オフホワイト M フェリック

    スリムフィットVネックTシャツ オフホワイト M

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    オフホワイトサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)42袖丈(cm)18身幅(cm)48生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)68
td111特集