カテゴリ
- 建築金物(16)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fv125」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形
ロックタイトFAクイックONEバイス
ナベヤ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ラジオペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼先端先細切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別右適合排気量(cc)250
丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ
バクマ工業¥5,898税込¥6,4881個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 B-FVタイプ
バクマ工業¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 B-FVタイプ
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 BD-FVタイプ
バクマ工業¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 BD-FVタイプ
バクマ工業¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライト仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ
バクマ工業¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ
バクマ工業¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ
バクマ工業¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ
バクマ工業¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ
バクマ工業¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-FVタイプ
バクマ工業¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ
バクマ工業¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-FVタイプ
バクマ工業¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ
バクマ工業¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ
バクマ工業¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ
バクマ工業¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度