カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み

「fv2-4a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOS

    Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】

    GENTOS
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1個
    翌日出荷
    ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
    仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り