カテゴリ
- 梱包用品(8)
- メカニカル部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fv310」の検索結果

ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)
HAKKO(白光)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥2,858税込¥3,1441個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥10,286税込¥11,3151個7日以内出荷から8日以内出荷照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます高さ(mm)0.63
LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥298,589税込¥328,4481個12日以内出荷付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)
CCS(シーシーエス)¥39,648~税込¥43,613~1個12日以内出荷耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ハッコーシュリンクメイト
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
ヒーター
HAKKO(白光)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。トラスコ品番855-1406適合本体FV-310-81種別替ヒーター質量(g)140
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV
パトライト(PATLITE)¥109,800~税込¥120,780~1台17日以内出荷から92日以内出荷カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能音色音声