カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fv5.5-10」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781袋(500個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
LEDドライバ IC 400mA PWM 調光 10-Pin VSON10FV3030 1袋 5個入
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流:400mA●入力電圧:5.5 → 20 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:VSON10FV3030●ピン数:10アズワン品番65-7233-19