カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「fvc-2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
  • JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット JST(日本圧着端子製造)

    JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
    付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル仕様バッテリープラットフォーム:M18寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5