カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)

「fw-20g」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業リペアポッキン用アースクリップ(端子付)日動工業
299税込329
1本
4日以内出荷
リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20Gワルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20Gワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°トリゴンRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP20Gワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WPP20Gワルター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-FシリーズCKD
23,163税込25,479
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-WシリーズCKD
20,900税込22,990
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズCKD
23,163税込25,479
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応