カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-40」の検索結果

113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • フラットワイパーブレード レインボー

    フラットワイパーブレード

    レインボー(237件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • ステップブロック(ひな段型) スーパーツール

    ステップブロック(ひな段型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
    材質FC250
  • ステンレス布団干し アイリスオーヤマ

    ステンレス布団干し

    アイリスオーヤマ
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    翌日出荷
    丈夫でサビにくいΦ25mmのステンレスパイプ仕様のふとん干しです。倒れにくい新形状なので、安定感抜群でしっかり干すことができます。角が丸く布団が掛けやすいデザインです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
    トラスコ品番475-5839材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン使用の目安(干す量)布団4枚
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • <SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック オザック精工

    <SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック

    オザック精工
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
  • フロントハブワッシャ SUN

    フロントハブワッシャ

    SUN(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    産業用換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用材質パルプ混入けい酸カルシウム板
  • <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別標準型形状丸フランジ形フランジフランジ付
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • 兼用フラット型ツバ付目皿 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付目皿

    ミヤコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式 角座

    東海キャスター
    ¥669税込¥736
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • <MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両開きファスナー YKK

    両開きファスナー

    YKK
    ¥739~税込¥813~
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コイルの玉付両開きファスナーです。 スライダーが2個付いています。 チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)40
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式

    東海キャスター
    ¥719税込¥791
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • <MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用

    カーメックス
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座

    東海キャスター
    ¥829税込¥912
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKD

    エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W

    CKD
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
  • パレット ケーキフィル 石崎商事

    パレット ケーキフィル

    石崎商事
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(1000枚)
    5日以内出荷
  • クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHFWタイプ 内径Φ40

    ParkerTAIYO
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ

    CKD
    ¥14,050~税込¥15,455~
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ

    CKD
    ¥14,263~税込¥15,689~
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
  • <ULFW> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <ULFW> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ

    CKD
    ¥14,263~税込¥15,689~
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
  • <UMLFW-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <UMLFW-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <ULFW-OH> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <ULFW-OH> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッド 溝入れミリング カーメックス

    超硬ソリッド 溝入れミリング

    カーメックス
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    16日以内出荷
    寸法R(mm)0.1
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BZ40L 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BZ40L 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BZ40L取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BZ40L 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BZ40L 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BZ40L取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BZ40P 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BZ40P 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BZ40P容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840x2160)特性ブルーライトカット反射防止