カテゴリ
- パソコン/周辺機器(48)
- 自動車補修部品(35)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(26)
- 機構部品(20)
- バイク部品(17)
- 制御機器(17)
- カー用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- バッテリー・電装(11)
- オフィス家具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(30)
- SUS(エスユーエス)(19)
- ワルター(14)
- ダイニチ工業(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- カナテクス(11)
- オザック精工(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ESTERA(8)
- ニッタ(7)
- 東海キャスター(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- ベッセル(5)
- ミヤコ自動車(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ケナメタル(4)
- SONY(ソニー)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fw-5」の検索結果

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
フラットワイパーブレード
レインボー(237件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
クレフィットワイパー 替えゴム
PIAA(26件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から6日以内出荷高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
ステップブロック(ひな段型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。材質FC250
フローレンライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否可
圧縮バネ 50-1.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
圧縮バネ 50-2.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
タブレットクランパー L
SUS(エスユーエス)¥5,159税込¥5,6751個当日出荷GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)231シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
フットペダル
SUS(エスユーエス)¥10,489税込¥11,5381個当日出荷アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
リチャージャブルバッテリーパック
SONY(ソニー)¥9,698税込¥10,6681台翌日出荷リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
GF Lスロットラック
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
ローラースライダL150
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316形状ヘルール使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
シングルロータリーコネクター 2個セット
SUS(エスユーエス)¥7,140税込¥7,8541個当日出荷ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
フライホイールΦ65 t5
SUS(エスユーエス)¥692税込¥7611個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)126シリーズGF
フライホイールΦ50 t4
SUS(エスユーエス)¥582税込¥6401個当日出荷ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。適合グリーンフレームN材質鉄質量(g)47シリーズGF
ひろがーるファイル
LION (ライオン事務器)¥519税込¥5711冊4日以内出荷書類の量に合わせて背幅が広がる、最大1000枚まで収容可能なファイルです。付属品つづりひも(長さ70cm)3本付材質(表紙)ファイル用紙/再生紙サイズA4判S型タイプタテ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×18×307収容数100~1000枚(10~100mm)グリーン購入法適合
ファイルワゴン
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。トラスコ品番252-5090材質本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(mm)各スペース:144、200、144高さ(mm)720奥行(mm)449間口(mm)570フレーム20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプキャスター径(Φmm)60棚板0.8mm最大積載量(kg/台)50有効内寸法・間口(mm)503有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)330
圧縮バネ 50-5.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
ステンレス布団干し
アイリスオーヤマ¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷丈夫でサビにくいΦ25mmのステンレスパイプ仕様のふとん干しです。倒れにくい新形状なので、安定感抜群でしっかり干すことができます。角が丸く布団が掛けやすいデザインです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン使用の目安(干す量)布団5枚
ペットドライブボックス
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷から翌々日出荷ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。 ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き ペットシーツを留められるスナップボタン付き 内側防水加工材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン
カルテホルダー Wポケット 50枚入
山口工業¥4,898税込¥5,3881パック翌々日出荷診察カードなどが収納できる切り込み付。適合見出し紙:YF-101,YF-303規格A4タテ型外寸(mm)315×230(縦×横)シート厚さ(mm)0.2サイズ(mm)見出し紙:108×18(長辺×短辺)
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ
VIVID VAN(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から15日以内出荷シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤなし
石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W)
ダイニチ工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火スピード/40秒質量(kg)11.9電源(V)単相100消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80タンク容量(L)9コード長さ(m)電源/1.8燃料消費量(L/h)最大-最小/0.544-0.120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体(置台含む)/445×466×349暖房出力(kW)(最大-最小)5.60-1.23燃焼継続時間(h)大火力-小火力/16.5-75.0主な機能ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクWとって,パワフル秒速消臭システム,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
工事写真用黒板 スチール製・白
マイゾックス¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品マーカー黒1本、ラーフル色白耐水性非耐水
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥46,980税込¥51,6781巻(20m)4日以内出荷から21日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい

























![エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55758614-170323-02.jpg)