カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「fw081-10」の検索結果

延長コード
KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。用途電源元の延長にご利用下さい。質量(g)1100定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線許容電流(A)12(1200W)電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応