「fw1214」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口フレアーナットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
    用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
  • 両口フレアーナットレンチ TRUSCO

    両口フレアーナットレンチ

    TRUSCO(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
  • 平型メガネレンチ CRAB TOOL

    平型メガネレンチ

    CRAB TOOL(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
    用途ボルト・ナット回しに。
  • ダイノック ファインウッド FW-1214 エルム 柾目 トレード

    ダイノック ファインウッド FW-1214 エルム 柾目

    トレード
    13,980税込15,378
    1枚ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
  • 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ダイノック E×シリーズ(屋外耐候性フィルム) 1220mm×50m 3M(スリーエム)

    ダイノック E×シリーズ(屋外耐候性フィルム) 1220mm×50m

    3M(スリーエム)
    559,800税込615,780
    1本
    4日以内出荷
    約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
    用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)23長さ(m)50耐候性約10年(保証値ではない)