カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「fw20n」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20

    渡辺電機工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-79
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-74
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-63
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-69
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-64
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-73
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-66
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-80
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-72
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-81
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR2、FHY-32TR3、FHY-32TR4、FHY-32TR5、FHY-32TR6、FHY-32TR7、FHY-32TR8、FKD-32NS、FKD-428S、FKD-429S、FKD-42NS、FW-3214S、FW-3215E3、FW-3215S、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-327S、FW-328S、FW-329S、FW-32CN、FW-32E1、FW-32E2、FW-32E8、FW-32E9、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4214S、FW-4215S、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-428S、FW-429S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-327、RA-328、RA-329
  • カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き) ダイニチ工業

    カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,499税込¥3,849
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
  • タンク口金(給油汚れんキャップ) ダイニチ工業

    タンク口金(給油汚れんキャップ)

    ダイニチ工業(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329
  • 双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ

    東海キャスター
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ

    CKD
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ

    CKD
    ¥23,163~税込¥25,479~
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズ

    CKD
    ¥23,163~税込¥25,479~
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
pw208特集