カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)

「fw25」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12FW2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12FW2SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数18取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット
双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ東海キャスター
69,980税込76,978
1箱(20個)
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
S Series(SS5Y7-10FW2) SMCS Series(SS5Y7-10FW2)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
材質金属質量(kg)0.74外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
<UMLFW-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<UMLFW-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
63,980税込70,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFW-OH> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<ULFW-OH> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
51,980税込57,178
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
tw225特集