カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw30」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • ウエイト 1kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 1kg

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    1,034税込1,137
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)1000シリーズGF
  • ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.5kg

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)500シリーズGF
  • マイクロファイバーウエス ダークホース

    マイクロファイバーウエス

    ダークホース(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(30枚)
    当日出荷
    洗えて繰り返し使えるので経済的です。市販のフロアワイパーにも洗って繰り返し使えて経済的です!ほこりやペットの毛を残さずキャッチ!
    用途あらゆるホコリ・汚れすばやくキャッチ!工場、オフィス、ご家庭であらゆる場面で大活躍!TV・タブレットスマートフォンの画面の拭き取りに!寸法(cm)22×22
  • ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.2kg

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)200シリーズGF
  • ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 2kg

    SUS(エスユーエス)
    2,189税込2,408
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質質量(g)2000シリーズGF
  • ライトガイドFG6L-1000FW30R TGK(東京硝子器械)

    ライトガイドFG6L-1000FW30R

    TGK(東京硝子器械)
    47,900税込52,690
    1個
    23日以内出荷
    光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
    TGK品番259-87-02-27型式FG6L-1000F-W30Rタイプラインフレキシブル
  • 吊りウエイト 5kgB SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgB

    SUS(エスユーエス)
    4,611税込5,072
    1個
    当日出荷
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)

    ボス(マルチプルフリー)抜き工具

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
    用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
  • 吊りウエイト 5kgA SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgA

    SUS(エスユーエス)
    4,389税込4,828
    1個
    当日出荷
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • ウエイト固定シャフト SUS(エスユーエス)

    ウエイト固定シャフト

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
    材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
  • ペットドライブボックス アイリスオーヤマ

    ペットドライブボックス

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。 ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き ペットシーツを留められるスナップボタン付き 内側防水加工
    材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般換気扇用別売部品 日本キヤリア

    一般換気扇用別売部品

    日本キヤリア
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • <SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック オザック精工

    <SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック

    オザック精工
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • TAC工具部品(5個セット品) タンガロイ

    TAC工具部品(5個セット品)

    タンガロイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VAN

    グラフィティーペイント ウォール&アザーズ

    VIVID VAN(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
    用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
  • 産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    産業用換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    材質パルプ混入けい酸カルシウム板付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
  • ACアダプタ R11AC ADP-30FW サン電子(PC)

    ACアダプタ R11AC ADP-30FW

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    DRX用 ACアダプタ。
  • 一般換気扇用不燃枠 東芝キヤリア

    一般換気扇用不燃枠

    東芝キヤリア
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
  • コードリール防雨型 日動工業

    コードリール防雨型

    日動工業
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    防雨キャップはスプリング式です。
    特性防雨使用場所屋外寸法(mm)363×290×210質量(kg)7コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)30電線仕様-芯数2電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30
  • <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸フランジ形種別標準型フランジフランジ付
  • <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 4.0x30mm 木工用ビス(中細・267本) エスコ

    4.0x30mm 木工用ビス(中細・267本)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1パック(267本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.0エスコ品番EA949FW-30
  • フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機

    フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ

    八光電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
    タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A
  • 電動フレア用リチウムイオン充電器 イチネンTASCO

    電動フレア用リチウムイオン充電器

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    TA550FX、TA550FX-1用オプション
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインビット四角タイプ2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラインビット四角タイプ2本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    539税込593
    1パック(2本)
    5日以内出荷
    先端形状四角差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
  • 透明トレー バイオPETトレー ラスター K150 リスパック リスパック

    透明トレー バイオPETトレー ラスター K150 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    クリアな透明汎用トレー。PET素材なのでラップやドリップが必要な商品に。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)148×148×30質量(g)9.8
  • <MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひも式壁掛扇風機 シーズ

    ひも式壁掛扇風機

    シーズ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいひも引きタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
  • <MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用

    カーメックス
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
    JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309

    タセト
    42,980税込47,278
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
    JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • リモコン式壁掛扇風機 シーズ

    リモコン式壁掛扇風機

    シーズ
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    便利なリモコンタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
  • 30cmウーファーユニット フォスター電機

    30cmウーファーユニット

    フォスター電機
    60,980税込67,078
    1台
    10日以内出荷
    小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:1410周波数(Hz)最低共振:25外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5容量(g)mo:55、Qo:0.31方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:75入力125W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ280取付穴径(Φmm)バッフル:280音圧レベル(dB)95/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):12.95総質量(kg)5再生周波数(kHz)fo~3.5