カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fwd」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
デスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェストWide desk(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
高級感のある色調と丸みのある天板が特徴的なデスクワゴン。 上段にはノートや筆記用具など、デスク周りで散らかりがちな小物を収納できます。 下段はA4ファイルも入る大きさなので、1台デスクの横に置くだけでたっぷり収納できます。
用途チェスト 机横 デスク横 ブラウン 事務小物 事務用品 オフィス 引出し デスクキャビネット仕様背面化粧有り材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC)段数2段幅(cm)40キャスターあり(ストッパー付き)高さ(cm)50.5(キャスターを含む)組立時間お客様組立(30分)(大人2人)キャスター数5個(ストッパー付き2個)奥行き(cm)39
伸縮式ホワイトボード SK11伸縮式ホワイトボードSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm)200~550付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチール
3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート 3M(スリーエム)3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(36枚)
当日出荷
「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
用途住宅用掃除商品タイプ取替シート仕様フロア用ドライシート36枚入トラスコ品番786-5520材質ポリエステル、ポリプロピレンタイプドライシート
360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーターおおたけ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452消費電力(W)(50/60Hz)13機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン風量6段階切替羽根寸法(cm)Φ181時間あたりの電気代目安(円)約0.4
3WAY クランプ式モニタースタンド グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンドグリーンハウス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール質量(kg)3.0間口(mm)550耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドデスク 同価格で選べる4サイズ オフィスデスク 配線収納 ワークデスク パソコンデスク 平机 Wide deskワイドデスク 同価格で選べる4サイズ オフィスデスク 配線収納 ワークデスク パソコンデスク 平机Wide desk
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
4つのサイズから選べるワイドデスク。幅広い天板はひとりなら広々と、ふたりでも十分使用できます。 両サイドに付いた引き出しや中央のオープン部といった収納スペース、配線コードを収納するのに便利な背面のデザインなど、 大きいだけではなく機能面も充実!オフィスや書斎など、さまざまなシーンで使えるシンプルで便利なデスクです。
用途オフィス机 書斎机 書斎デスク 学習机 学習デスク 勉強机 勉強デスク 平机 会社 事務机 事務所机 片袖 PC机 PCデスク高さ(cm)73.5奥行き(cm)50材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC)ブラウン組立時間お客様組立(70分)(大人2人)仕様背面化粧有り
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR兼工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
ケーブル 三菱電機ケーブル三菱電機
6,098税込6,708
1個
当日出荷から6日以内出荷
スコッチ・ブライト フロアワイパー 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト フロアワイパー3M(スリーエム)
399税込439
1袋(18枚)
当日出荷
種類フローリングモップ
キャスター 東野精機キャスター東野精機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)粉体塗装質量(kg)13.6段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84組立時間約10-20分取扱説明書(0.63MB)投函タイプ上入れ前出し(上フタフラップ式)
FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ 不二ラテックスFA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ不二ラテックス
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80最大吸収エネルギー(J)720
コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プランコンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白ジェイケイ・プラン
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
木目調が優しい印象を与えるホワイトとナチュラルの2カラー。 ラックとチェストがついている省スペースなデスク。 積み重ねても横に並べてもいいので自由に使えます。 A4ファルや教科書が入る便利な設計。 パーソナルデスク ラック付デスク 作業机 簡易デスク 学習机 2人用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)180×45×145、(デスク単体)90×45×74、(ラック)33×42×71材質[本体]プリント紙化粧合板[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[引き出し前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)付属品可動棚:2枚組立時間90分(目安)(大人2人/お客様組立)
コンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白 ジェイケイ・プランコンパクトデスク 引き出しタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 引出し収納 白ジェイケイ・プラン
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
飾らないシンプルなデザインなので、子どもから大人まで年齢問わず使えるコンパクトデスク。 幅90×奥行45で、お部屋を選ばず1人部屋でもリビングでも使用しやすい薄型設計。 パーソナルデスク ラック付デスク 作業机 簡易デスク 学習机
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×74材質[本体]プリント紙化粧合板[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[引き出し前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)付属品フック:2個組立時間50分(目安)(大人2人/お客様組立)
天板折りたたみ 学習机 学習デスク 勉強机 コンパクト ライティングデスク シンプル 薄型 ビューロー ジェイケイ・プラン天板折りたたみ 学習机 学習デスク 勉強机 コンパクト ライティングデスク シンプル 薄型 ビューロージェイケイ・プラン
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
折り畳み式天板は使いたいときだけ広げて使わない時は畳んですっきり、ライティングデスク。 薄型で省スペースなのでリビングに最適。 お子様の「リビング学習」から、ママやパパのパソコンデスクとしても。 上部にはランドセルなどを置けるオープン収納部、下部には扉収納部と3段の引出しで、収納力にも自信あり。 コンセント、配線コード穴もあるので、PC、周辺機器の設置もOKです。 ライティングビューロー 折りたたみ机 リビングデスク リビング学習 キッズデスク ジュニアデスク
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.0×31.5/60.5×115.5材質[本体]プリント紙化粧合板[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)付属品可動棚:2枚組立時間60分(目安)(大人2人/お客様組立)
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC兼工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
WDC-6みさらしペーパーフィルター HARIO  CF-WDC-6 HARIOWDC-6みさらしペーパーフィルター HARIO CF-WDC-6HARIO
588税込647
1個
7日以内出荷
WDC-6みさらしペーパーフィルター HARIO CF-WDC-6
スポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TL VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TLVISION
869,800税込956,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON TFW は、超高性能3Kカーボンファイバーを用いてハンドメイドされたモノコック構造で、極めて剛性が高く軽量です。エアロ性能を強化し、セラミックベアリングを採用することで、ロスのない推進力を発揮します。ペイントはエアロ性能を向上させる超軽量塗装です。つまり、TFWはワールドツアーで用いられる世界最速のホイールなのです。Full carbon wheel19, 5 mm inner width6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)Artisan built, entirely by handCompatible with SHIMANO and SRAM freehub
グレータイプホイールセットシリーズMETRON互換性Tubeless Ready素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーTubeless Ready
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プランコンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白ジェイケイ・プラン
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
兄弟・親子で並んで使えるコンパクトでシンプルなツインデスク。 ラックの位置が変えられ、お部屋に合わせて2つのデスクをくっつなけたり離したりと様々なコーディネートが楽しめます。 キッズデスク ジュニアデスク 学習つくえ 組み合わせデスク ユニットデスク
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)180×45×145、(デスク単体)90×45×74、(ラック)33×42×71材質[本体]プリント紙化粧合板[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)付属品可動棚:4枚組立時間80分(目安)(大人2人/お客様組立)
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線CKD
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD兼工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業
7,398税込8,138
1ケース(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
アズラボ白衣 ダブル アズワンアズラボ白衣 ダブルアズワン
6,200税込6,820
1個
翌々日出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
ステンドグラス Dサイズ専用ステンレス枠 セブンホームステンドグラス Dサイズ専用ステンレス枠セブンホーム
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。材質ステンレス寸法(縦×横×厚さ)(mm)208×208×100
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
部品名称ボールベアリング関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB)図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.46、GR16-M FWD3軸(フロントギヤケース)部品_No.40、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.19、GR16-M クラッチ軸、FWD1軸(フロントギヤケース)部品_No.90、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.19
2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓) INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓)INAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
湯はり時間を短縮できる大口径の2ハンドル混合水栓
適合場所浴室使用地区一般・寒冷地兼用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)20吐水口長さ(mm)自在170仕様一時止水付
パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プランパソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚ジェイケイ・プラン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
縦置きも横置きも自由自在に設置できるパソコンデスク。 シンプルになりがちなデスク周りにアクセントをつけるウェーブデザイン。 機能性とデザイン性を高次元で両立。 好みに合わせて、イス仕様のハイタイプ、座仕様のロータイプに設定可能。 天板も含めて全ての棚が可動式だから、さらに細かく微調整可能。 縦に積み重ねても、横に並べてもOKなので、お部屋の空間や好みに合わせて自由にレイアウトできます。 可動式の棚だから、収納物に合わせて調整できるので、デスク周りの小物などもこの商品一つですっきり収納できます。 自由な機能と、特徴的なウェービーな側板デザインが上手く融合し、機能性とデザイン性を高次元で両立しました。
仕様棚:5枚(組立時にお好みの位置で設置可能)・背面化粧あり材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[側板・スライド前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)幅(mm)600高さ(mm)1500奥行(mm)410組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×410×1500
コンパクトデスク ラックタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 オープン収納 白 ジェイケイ・プランコンパクトデスク ラックタイプ 学習机 学習デスク 勉強机 シンプル フック2個 オープン収納 白ジェイケイ・プラン
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
オープンラックがついたシンプルデスク。 高さが調節できる棚が2枚ついていて、11段階で調節可能。 デスクにフックがついているので、手提げ袋やトートバッグがかけられる子どもにも大人にも愛される学習机。 パーソナルデスク ラック付デスク 作業机 簡易デスク 学習机 2人用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×74材質[本体]プリント紙化粧合板[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)付属品可動棚:2枚組立時間40分(目安)(大人2人/お客様組立)
タイロッドエンドリムーバー エスコタイロッドエンドリムーバーエスコ
8,150税込8,965
1個
翌日出荷
先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
ニュータイプ色紙額 レッド サクラクレパスニュータイプ色紙額 レッドサクラクレパス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ニュータイプの色紙額です吊り金具と紐付きです
奥行(mm)14製品質量(g)645縦(mm)292横(mm)262素材枠:天然木、窓:ガラス
ニュータイプ色紙額 グリーン サクラクレパスニュータイプ色紙額 グリーンサクラクレパス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ニュータイプの色紙額です吊り金具と紐付きです
奥行(mm)14製品質量(g)645縦(mm)292横(mm)262素材枠:天然木、窓:ガラス
ニュータイプ色紙額 ブラウン サクラクレパスニュータイプ色紙額 ブラウンサクラクレパス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ニュータイプの色紙額です吊り金具と紐付きです
奥行(mm)14製品質量(g)645縦(mm)292横(mm)262素材枠:天然木、窓:ガラス
ニュータイプ色紙額 ブルー サクラクレパスニュータイプ色紙額 ブルーサクラクレパス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ニュータイプの色紙額です吊り金具と紐付きです
奥行(mm)14製品質量(g)645縦(mm)292横(mm)262素材枠:天然木、窓:ガラス
フィードミル 高送り加工用フェースミル FFFW イスカルフィードミル 高送り加工用フェースミル FFFWイスカル
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
高送り加工用フェースミルです。
用途高送り加工用。トラスコ品番111-2268RoHS指令(10物質対応)対応