カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み

「fwh18da」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    翌々日出荷
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[打撃/分])0~3600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
  • フックセット(ネジ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    フックセット(ネジ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!
    適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF