カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
    • 電気式(4)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)(4)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
最高温度(℃)
  • 350
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 480(1)
  • 500(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFX-1002 HAKKO(白光)ハッコーFX-1002HAKKO(白光)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
マイクロツイーザーこて部 HAKKO(白光)マイクロツイーザーこて部HAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFX-1002/コンバーションキット HAKKO(白光)ハッコーFX-1002/コンバーションキットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2