カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 電気式(1)
絞り込み
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
最高温度(℃)
  • 480
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(2)
ブランド
  • HAKKO(白光)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-100」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    欠品中
    2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
    トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
半紙1000枚特集
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
"fx-100" 最高温度(℃):480 【通販モノタロウ】