カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fx-1002」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーFX-1002 HAKKO(白光)

    ハッコーFX-1002

    HAKKO(白光)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
    用途FX100用こて部全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFX-1002/コンバーションキット HAKKO(白光)

    ハッコーFX-1002/コンバーションキット

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
    用途FX100用こて部全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF

    BOURNS
    ¥209税込¥230
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    ¥169税込¥186
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    ¥449税込¥494
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%

    ROHM
    ¥279税込¥307
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lovato 補助コンタクトブロック Lovato

    Lovato 補助コンタクトブロック

    Lovato
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 BOURNS

    抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-77
  • 抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 BOURNS

    抵抗器 10kΩ 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入

    BOURNS
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6949-66
  • こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
  • こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)

    こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・350℃)

    HAKKO(白光)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途FX1002用こて先
  • ハッコーFH-800/ブルー HAKKO(白光)

    ハッコーFH-800/ブルー

    HAKKO(白光)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途FX1002用こて台適合FX1002-81
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF

    BOURNS
    ¥71税込¥78
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • マウスキャップ HAKKO(白光)

    マウスキャップ

    HAKKO(白光)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-888トラスコ品番849-7946
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-1001GLF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-1001GLF

    BOURNS
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10000個)
    8日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ/グリーン HAKKO(白光)

    スリーブ/グリーン

    HAKKO(白光)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    13日以内出荷
    用途FH800-81BY/FH800-01SV用適合FX1002-81
  • スリーブ/イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ/イエロー

    HAKKO(白光)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    13日以内出荷
    用途FH800-81BY用適合FX1002-81
  • 3点押しボタンコード4C KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C

    KITO(キトー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C16M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C16M

    KITO(キトー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C15M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C15M

    KITO(キトー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C12M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C12M

    KITO(キトー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C11M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C11M

    KITO(キトー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C14M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C14M

    KITO(キトー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコードEH組立 KITO(キトー)

    押しボタンコードEH組立

    KITO(キトー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1組
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C13M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C13M

    KITO(キトー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C10M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C10M

    KITO(キトー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-100-2000 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ アルミフレーム AFM・AFX/アルミフレームカバー AFC AFX-100-2000

    伊東電機
    ¥19,190税込¥21,109
    1個
    100日以内出荷
    タイプAFXシリーズアルミフレームフレーム長(mm)2000ローラーピッチ(mm)100
  • スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウント

    スプリングロードホルダー ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:299g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
    材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別