カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fx-203」の検索結果

延長コード 防雨型・3個口
ハタヤリミテッド(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
延長コード(防雨型・3個口)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
防雨型2P延長コード20m ブルー
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75色ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16/iPhone 15機能画面指紋認証![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Pro Max機能画面指紋認証![UltraGlass Privacy Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Black ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass Privacy Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Black ]
TORRAS¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷HD覗き見防止ガラス この保護ガラスは、25°の狭い視野角でプライバシーを守り、130°の範囲でのぞき見を防ぎます。さまざまな環境で、周囲からは画面が黒く見える設計です。割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16/iPhone 15機能覗き見防止機能、画面指紋認証![Ostand Pro case for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Ostand Pro case for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ]
TORRAS¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷外観設計特許を取得したデザイン。360°回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。手にしっかりフィットするデザイン。 。ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応適合機種iPhone 16 Pro MAX材質TPU+PC+PMMA + アルミニウム合金色Navy Blue![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus機能画面指紋認証![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Pro機能画面指紋認証
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ドリル ノズル0.8mm用(10本入)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
後ホルダー
HAKKO(白光)¥819税込¥9011個当日出荷吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
マットタイニーベリー
MAGIQ(東京堂)¥669税込¥7361本(1本)4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡スチロール長さ(cm)L39分類実もの ベリー(小果実)







![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ] TORRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)